Menu

Mjerni uređaj, kutnik GIM 60 L Digital

iz Bosch   |   više Kutnici

Ispis
Laserski prijenos nagiba na veće udaljenosti.
Prednosti / Izvedba
  • Bilo koja vrijednost može se postaviti kao alternativa 0 °
  • ručno podešavanje kutova za lak prijenos
  • Zvučni signal vodi do željenog kuta, čak i bez prikaza na displayu
  • Moguća je zamjena mjernih jedinica
  • automatski rotirajući zaslon za bolju čitljivost

Primjena / bilješke
  • Integrirani točkasti laser za mjerenje nagiba do 30 m duljine
  • jaki magneti i dvije trake za sigurno pričvršćivanje na radne dijelove
  • Mehanizam nagiba za fino podešavanje na neravnim površinama

Tehnički podaci
  • dužina
60 cm
  • Mjerni raspon
0 - 360 ° (4 x 90 °)
  • Točnost mjerenja od 0 ° / 90 °
± 0,05 °
  • Točnost mjerenja od 1 - 89 °
± 0,1 °
  • Područje rada (laser)
30 m
  • Težina oko
0,9 kg
  • dužina
618 mm
  • širina
27 mm
  • visina
59 mm
  • Laserski tip
635 nm, <1 mW
  • Laserski domet
30 m
  • Klasa lasera
2
  • Laser za preciznost izravnavanja
± 0,5 mm / m
  • Mjerne jedinice
°,%, mm / m
  • Nosač stativa
1/4 "

Opseg isporuke
  • 4 x 1,5 V R6 (AAA) baterije
  • Zaštitna torba

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.