Menu

Kn seger kliješta vanjska, ravna, s graničnikom otvaranja

iz Knipex   |   više Kliješta

Ispis
Sigurnosna kliješta sa sivom atramentiranom glavom. Veća kvaliteta materijala i izrade znači da je vijek trajanja i do 10 puta duži.
Prednosti / Izvedba
  • s izoliranom drškom
  • opruga za zatvaranje zaštićena i ugrađena u zglob kliješta
  • visoko opteretiva u trajnoj uporabi: do 10-erostruko dulji vijek trajanja naspram okrenutih vrhova
  • s umetnutim vrhovima za siguran rad
  • sa zaštitom od pretjeranog istezanja (namjestivo pomoću graničnika)
  • idealna za serijsku proizvodnju, jer je pretjerano istezanje prstenova učinkovito sprječava
  • velike površine za oslanjanje i pozicioniranje pinova onemogućuju iskakanje prstena; jednostavan i pouzdan prihvat osigurača

Materijal
  • krom-vanadij čelik
kovani 
  • vrhovi 
izrađeni od čelika
  • kliješta
siva atramentirana
  • ručke
presvučene neklizajućom plastikom
  • težina
103 g
  • dimenzije
140 x 62 x 10 mm
  • kapacitet za promjer vratila
Ø 3 - 10 mm
  • vrhovi (promjer)
0,9 mm

Značajke kvalitete i certifikati

DIN 5254 AKliješta za vanjske prstenove


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi