Menu

Kn kliješta Set "Minis", 2-dijelna

iz Knipex   |   više Kliješta

Ispis
Mali pomoćnici u praktičnoj torbici za remen. Kliješta s izoliranom ručkom i poliranom ili kromiranom glavom.
Prednosti / Izvedba
  • zamjenjuje set ključeva (hvata se postupno do 23 mm ili 7/8 inča)
  • kliješta s glatkim čeljustima štite osjetljive površine
  • kliješta sa zupcima za hvatanje za siguran hvat
  • 10-struko pojačanje snage ruku

Materijal
  • kliješta od krom-vanadij čelika visokih performansi, kaljena, kromirana ili polirana
  • ručke presvučene plastikom
  • torba izrađena od izdržljive poliesterske tkanine

Opseg isporuke
  • ključ za mini kliješta 150 mm
  • mini-Cobra 125 mm
  • praktična torbica za remen (Š 70 x V 170 x D 50 mm), otporna poliesterska tkanina
    - s čičak trakom
    - bočni, elastični nosač za svjetiljke, kemijske olovke ili slično
    - s praktičnom omčicom remena

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi