Menu

Univerzalni odstranjivač izolacije

iz Knipex   |   više Alati za obradu kabela

Ispis
Brzo i precizno skidanje i uklanjanje svih uobičajenih kabela, podatkovnih kabela i koaksijalnih kabela.
Prednosti / Izvedba
  • pomoć za otvaranje
  • sigurno prianjanje zahvaljujući mekoj plastičnoj zoni
  • ergonomski dizajn drške pištolja za lako rezanje, povlačenje i rezanje duljine
  • konusno suženi krajevi alata za bolju dostupnost
  • za brzo i precizno skidanje plašta i izolacija svih uobičajenih okruglih i kabela za vlažne prostore te koaksijalnih kabela
  • inovativan, ergonomski dizajn ručke pištolja za jednostavno zarezivanje, skidanje i uzdužno rezanje plašta
  • čunjasto stanjeni krajevi alati za bolju pristupačnost u uskom radnom prostoru
  • pojednostavljeno umetanje pojedinačnih vodiča za skidanje izolacije kroz prečke za pozicioniranje
  • višekomponentni dizajn sa zonom od mekane plastike za udobno rukovanje i sigurno držanje

Materijal
  • kućište 
plastika ojačane staklenim vlaknima
  • težina
75 g
  • dimenzije
135 x 85 x 37 mm
  • vrijednost skidanja izolacije okruglog kabela (promjer)
Ø 8 – 13 mm
  • vrijednost skidanja izolacija za vodiče i pletenice
0,2 — 4,0 mm²
  • vrijednost skidanja izolacije koaksijalnog kabela (promjer)
Ø 4,8 – 7,5 mm
  • vrijednost skidanja izolacije
Ø 8,0 — 13,0 mm