Stroj za rezanje armature RC20A

iz Tjep   |   više Rezač čelika

Ispis
TJEP baterijski stroj za ravno rezanje armaturnog željeza do Ø 20 mm. Rezanje armature, šipki s navojem i cijevi u ravnini, bez ivica.
Prednosti / Izvedba
  • minimalno iskrenje
  • torba za prikupljanje metalnih strugotina
  • ručka se može rotirati za 180°
  • bočna odvojiva ručka
  • ručka se može namjestiti u tri različita položaja

Tehnički podaci
  • napon
230 V
  • kapacitet
4,6 A.
  • frekvencija
50 Hz

Opseg isporuke
  • 2 x list pile RC 20
  • 2 x litij-ionska baterija 24 V (6,0 Ah)
  • punjač
  • kofer

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati