Stroj za rezanje armature RC20A

iz Tjep   |   više Rezač čelika

Ispis
TJEP baterijski stroj za ravno rezanje armaturnog željeza do Ø 20 mm. Rezanje armature, šipki s navojem i cijevi u ravnini, bez ivica.
Prednosti / Izvedba
  • minimalno iskrenje
  • torba za prikupljanje metalnih strugotina
  • ručka se može rotirati za 180°
  • bočna odvojiva ručka
  • ručka se može namjestiti u tri različita položaja

Tehnički podaci
  • napon
230 V
  • kapacitet
4,6 A.
  • frekvencija
50 Hz

Opseg isporuke
  • 2 x list pile RC 20
  • 2 x litij-ionska baterija 24 V (6,0 Ah)
  • punjač
  • kofer

Preuzimanja
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
Glavni izbornik
Glavni izbornik