Menu

Pumpe za vodu, dizelske pumpe
Brzo uklanjanje vode

Ako vam je potrebno da brzo uklonite vodu, najbolji način za posao je profesionalna pumpa za vodu: Od praktičnih potopnih pumpi do velikih kanalizacijskih crpki i kućnih vodovoda, ovdje ćete pronaći pravi uređaj. Pomoću dizelske pumpe možete pouzdano pumpati vodu čak i na mjestima bez električne energije. Više u našem vodiču

Kategorije u Pumpe za vodu, dizelske pumpe
Električni alati, Aku alati 27 Potopne pumpe 8 višemanje
Filtrirajte proizvode u Pumpe za vodu, dizelske pumpe
Prikazuj 1-8 od 8 stavki.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Potopna pumpa Bergin, za otpadnu vodu | Pumpe za vodu, dizelske pumpe
pregledan
Kupljeno
Potopna pumpa Bergin, za otpadnu vodu

Bergin | Pumpe za vodu, dizelske pumpe

Potpuno izrađena od nehrđajućih materijala za vađenje prljave vode. Posebno je pogodna za pražnjenje poplavljenih prostorija i spremnika vode.

Potopna pumpa MULTI-Inox 400 | Pumpe za vodu, dizelske pumpe
pregledan
Kupljeno
Potopna pumpa MULTI-Inox 400

Bergin | Pumpe za vodu, dizelske pumpe

Potopna pumpa od nehrđajućeg čelika za pumpanje čiste vode. Posebno je pogodna za pražnjenje poplavljenih prostorija i spremnika s vodom.

Potopna pumpa Mast T 6L | Pumpe za vodu, dizelske pumpe
pregledan
Kupljeno
Potopna pumpa Mast T 6L

Mast Pumpen | Pumpe za vodu, dizelske pumpe

Potopna pumpa za odvodnju bez ikakvog održavanja, za najstrože primjene u vatrogasnim postrojbama, civilnoj zaštiti i građevinskoj industriji.

Potopna pumpa Mast | Pumpe za vodu, dizelske pumpe
pregledan
Kupljeno
Potopna pumpa Mast

Mast Pumpen | Pumpe za vodu, dizelske pumpe

Za ispumpavanje kućne kanalizacijske vode. Prenose se krute tvari veličine do 10 mm.

Potopna pumpa za muljevitu vodu ECM 100 VS | Pumpe za vodu, dizelske pumpe
pregledan
Kupljeno
Potopna pumpa za muljevitu vodu ECM 100 VS

Speroni Water Pumps | Pumpe za vodu, dizelske pumpe

Profesionalna pumpa s plovnim prekidačem. Pogodan je u sustavima za civilnu i industrijsku vodu, za kanalizaciju s slabo zagađenim ili pjenastim tekućinama i za masnu vodu koja se čisti mrežama.

Potopna pumpa za muljevitu vodu Easy-Mix F15 W | Pumpe za vodu, dizelske pumpe
pregledan
Kupljeno
Potopna pumpa za muljevitu vodu Easy-Mix F15 W

Kienesberger Maschinen | Pumpe za vodu, dizelske pumpe

Potopna pumpa industrijske klase s plovnim prekidačem koristi se za kanalizaciju s krutim tvarima do 35 mm iz industrije, poljoprivrede i domaćinstva. Precizno izrađen motor prema najvišim standardima kvalitete jamči apsolutnu stabilnost i visoku učinkovitost.

Potopna pumpa ASM 315 | Pumpe za vodu, dizelske pumpe
pregledan
Kupljeno
Potopna pumpa ASM 315

Speroni Water Pumps | Pumpe za vodu, dizelske pumpe

Čvrsta, pouzdana i snažna potopna pumpa u industrijskoj kvaliteti za odvodnju sa gradilišta, kanala i podzemnih prolaza.

Potopna pumpa ECM 100 DS | Pumpe za vodu, dizelske pumpe
pregledan
Kupljeno
Potopna pumpa ECM 100 DS

Speroni Water Pumps | Pumpe za vodu, dizelske pumpe

Robusna i pouzdana pumpa za odvodnju vode iz jame za izgradnju, za sustave odvodnje, za pražnjenje jama, šahtova i spremnika. Za uzimanje vode iz rijeka i ribnjaka. Za čistu do blago zagađenu vodu s malim udjelom krutih tvari.

Prikazuj 1-8 od 8 stavki.