Set bitova, bitovi, držači bita
Pravi bit za svaku primjenu

Alat s više varijanti bitova ima veliku prednost, jedan alat može se koristiti za više različitih aplikacija. Uz asortiman tvrtke Wera ili Bosch, opremljeni ste za sve moguće slučajeve. Bez obzira da li vam treba Torx bit, šesterokut, ravni bit ili druga varijanta - ovdje ćete naći veliki izbor bit odvijača Više u našem vodiču

Filtrirajte proizvode u Set bitova, bitovi, držači bita
Prikazuj 1-6 od 6 stavki.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Bit za prorezne vijke 5/16", 41 mm, čvrst | Set bitova, bitovi, držači bita
pregledan
Kupljeno
Bit za prorezne vijke 5/16", 41 mm, čvrst

Wera | Set bitova, bitovi, držači bita

Čvrsti svrdlo posebno dizajnirano za univerzalne vijčane spojeve u metalu i limu.

Križni bit 1/4" PH, 25 mm, dijamanto obložen | Set bitova, bitovi, držači bita
pregledan
Kupljeno
Križni bit 1/4" PH, 25 mm, dijamanto obložen

Wera | Set bitova, bitovi, držači bita

Posebno je pogodno za vijčane spojeve od metala i lima.

Križni bit 1/4" PH, 50 mm, dijamanto obložen | Set bitova, bitovi, držači bita
pregledan
Kupljeno
Križni bit 1/4" PH, 50 mm, dijamanto obložen

Wera | Set bitova, bitovi, držači bita

Posebno je pogodno za vijčane spojeve od metala i lima.

Bit za Torx® vijke 1/4", sa sigurnosnim klinom, 25 mm | Set bitova, bitovi, držači bita
pregledan
Kupljeno
Bit za Torx® vijke 1/4", sa sigurnosnim klinom, 25 mm

Forum Professional Solutions | Set bitova, bitovi, držači bita

S rupom, posebno za vijke Tamper-Torx® s osiguračem, posebno za vijčane spojeve otporne na neovlašteno otvaranje.

Bit za unutarnji šesterokut 1/4", izdržljivo | Set bitova, bitovi, držači bita
pregledan
Kupljeno
Bit za unutarnji šesterokut 1/4", izdržljivo

Wera | Set bitova, bitovi, držači bita

Dugi svrdlo idealno za duboke vijčane spojeve, posebno pogodno za metal i lim.

H. Asortiman bits Basic, kodiran bojama, 31 komad | Set bitova, bitovi, držači bita
pregledan
Kupljeno
H. Asortiman bits Basic, kodiran bojama, 31 komad

H.Basic | Set bitova, bitovi, držači bita

Univerzalni dizajn za uvrtanje u metal i lim, u praktičnoj plastičnoj sklopivoj kutiji.

Prikazuj 1-6 od 6 stavki.