Menu
Sicherheitsschuhe von Haix

Produkte von Haix

Hochwertige und innovative Sicherheitsschuhe und Arbeitsstiefel „made in Europe“ vom Top-Hersteller HAIX

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Produkte von Haix
1-13 von 13 Produkten
in Produkte von Haix
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low

Haix | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier, wasserabweisender Arbeitsschuh in sportlichem Design, konzipiert für den Indoor-Bereich, aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit hoch atmungsaktivem Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC. Durch den Schuh verläuft ein spezielles Tape. Mit einem Zug...

Haix
Teilenummer H56095
Abverkauf
Damen-Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Damen-Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low

Haix | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier, wasserabweisender Arbeitsschuh in sportlichem Design, konzipiert für den Indoor-Bereich, aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit hochatmungsaktivem Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 SI HRO HI CI SRC. Durch den Schuh verläuft ein spezielles Tape. Mit einem Zug

Haix
Teilenummer H56107
Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low

Haix | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe sowie metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.

Haix
Teilenummer F92657
Halbschuh S3 BLACK EAGLE® Safety 40.1 low | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 BLACK EAGLE® Safety 40.1 low

Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Haix
Teilenummer D77842
Halbschuh S3 BLACK EAGLE® Safety 53 low | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 BLACK EAGLE® Safety 53 low

Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus hydrophobiertem und atmungsaktivem Veloursleder. Mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter und metallfreier, durchtritthemmender Sohle sowie Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Haix
Teilenummer F92270
Halbstiefel S3 BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid

Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitshalbstiefel aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Haix
Teilenummer F30419
Halbstiefel S3 BLACK EAGLE® Safety 53 mid | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 BLACK EAGLE® Safety 53 mid

Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster, halbhoher Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem und atmungsaktivem Veloursleder. Mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter und metallfreier, durchtritthemmender Sohle sowie Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR S...

Haix
Teilenummer F92839
Stiefel S3 TREKKER PRO 2.0 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Stiefel S3 TREKKER PRO 2.0

Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Wasserdichter und atmungsaktiver Sicherheitsstiefel mit einer anatomischen Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Haix
Teilenummer J47567
Schnittschutzhalbstiefel Trekker Mountain 2.0 S3 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhalbstiefel Trekker Mountain 2.0 S3

Haix | Schuhe für spezielle Einsätze

Wasserdichter, atmungsaktiver Schnittschutzstiefel, bietet optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen, nach EN 17249, Klasse 1 (20 m/s), und EN 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Haix
Teilenummer J23479
Outdoor Stiefel Nature One GTX | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Outdoor Stiefel Nature One GTX

Haix | Schuhe für spezielle Einsätze

Wasserdichter Stiefel ideal für Pirsch oder als Wanderstiefel. Dauerhaft wasserdicht und extrem atmungsaktiv dank der dreilagigen GORE-TEX® Membran im gesamtem Innenfutter. Ein Gummirandstreifen schützt zusätzlich vor Steinen, Ästen oder anderen spitzen Gegenständen im Gelände, n...

Haix
Teilenummer L69709
Halbschuh BLACK EAGLE® Adventure 2.2 GTX | Berufsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh BLACK EAGLE® Adventure 2.2 GTX

Haix | Berufsschuhe

Leichter Halbschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, hoch atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter. Die Spezial-Gummi-Laufsohle mit Anti-Slip garantiert durch die Profilgestaltung eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen, auch bei Kälte.

Haix
Teilenummer M64274
Damen-Halbschuh BLACK EAGLE® Adventure 2.2 GTX Ws | Berufsschuhe
angesehen
Gekauft
Damen-Halbschuh BLACK EAGLE® Adventure 2.2 GTX Ws

Haix | Berufsschuhe

Leichter Damen-Halbschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, hoch atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter. Die Spezial-Gummi-Laufsohle mit Anti-Slip garantiert durch die Profilgestaltung eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen, auch bei Kälte...

Haix
Teilenummer M64246
Einlagesohle PerfectFIT Safety | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Einlagesohle PerfectFIT Safety

Haix | Socken, Schuhzubehör

Funktionelle Einlagesohle aus Polyester-Gewebe – bequem, sicher und atmungsaktiv. Erhältlich in drei verschiedenen „Dicken“.

Haix
Teilenummer F91809
1-13 von 13 Produkten

HAIX Sicherheitsschuhe, Arbeitsstiefel und Berufsschuhe von höchster Qualität

Die hochwertigen Sicherheitsschuhe von HAIX sind optimal an die hohen Anforderungen in der Industrie, am Bau und im Gewerbe angepasst.
Mit dem Anspruch, die besten Arbeitsschuhe der Welt zu produzieren, stellt die Sicherheitsschuhmarke Schuhe und Stiefel in höchster Qualität her und bietet optimale Passform und lange Haltbarkeit. Dank stetiger Innovation und einem hauseigenen Prüf- und Testlabor bringt HAIX laufend Verbesserungen auf den Markt, damit Sie bei der Arbeit optimal geschützt und unterstützt werden.

Auf einen Blick
    HAIX-Arbeitsschuhe
    HAIX-Arbeitsschuhe schützen nicht nur optimal, sondern sind auch bequem wie Turnschuhe.

    Gesunde Füße dank passendem Schuhwerk

    Die richtigen Sicherheitsschuhe leisten einen wichtigen Beitrag zur dauerhaften Bewegungs- und Leistungsfähigkeit – besonders wenn man den ganzen Tag steht oder geht wie am Bau oder in der Industrie. Fuß und Schuh sollen eine funktionelle Einheit bilden, wobei der Schuh die Aufgabe hat, den Fuß zu schützen und gegebenenfalls zu unterstützen, jedoch nie die biochemischen Eigenschaften des Fußes beeinflussen soll.

    Es geht um Funktionen, um Passform und um Sicherheit. Das heißt, es geht hauptsächlich um ein optimales Zusammenspiel von Schaft, Sohle, Supportsystemen und Materialeinsatz. Alle HAIX-Sicherheitsschuhe wurden unter anatomischen und orthopädischen Parametern und in Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden und Forschungsinstituten entwickelt.

    Bernhard Bär

    Bernhard Bär, Sortimentsmanager Arbeitsschutz bei Haberkorn, ist von der Qualität überzeugt. Er empfiehlt den Sicherheitsschuh „CONNEXIS® Safety“ by HAIX für ermüdungsfreies Arbeiten. Der Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low für Männer und der Damen-Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low für Frauen sind leistungserhaltend und bequem wie ein Sportschuh.

    Grundlage für die Neuentwicklung dieses Sicherheitsschuhs sind neueste Erkenntnisse aus der Faszienforschung: Ein spezielles Tape, das beim Anziehen festgezogen wird und die Faszien im Fuß stimuliert, durchzieht den Schuh.

    Faszien sind das feine Bindegewebe, das Muskeln, Knochen, Organe und Nerven umhüllt. Durch mangelnde Stimulation können Rückenschmerzen auftreten und der Körper ermüdet generell schneller.


    Die Vorteile von HAIX-Sicherheitsschuhen

    Um die besten Sicherheitsschuhe zu produzieren, hat HAIX zahlreiche Innovationen entwickelt und achtet penibel auf hohe Qualität der Rohstoffe und moderne Produktion. Dies zeigt sich auch am Produkt: Arbeitsstiefel und Sicherheitsschuhe von HAIX sind bequem, schützen im Berufsalltag und halten lange.

    Tragekomfort durch besondere Dämpfung

    HAIX-Arbeitsschuhe

    Beim Micro-Soft-Light-System ist der Zwischenraum zwischen Sohle und Arbeitsschuh mit einem schockabsorbierenden Schaum ausgespritzt. Umschlossen von der Gummischale bringt er einen doppelten Effekt: Zusammen mit der Gummisohle schützt er von außen vor Feuer und Hitze. Innen gewährleistet die Ausschäumung hervorragende Dämpfung beim Auftreten.

    Vorbeugen von Fußfehlstellungen und Rückenentlastung

    Das Arch-Support-System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz und möglichen Fußfehlstellungen wird so wirksam vorgebeugt. Zudem wird eine Entlastung des gesamten Bewegungsapparates erzielt. Auch wenn Sie den Schuh lange tragen, sind Sie mit HAIX-Sicherheitsschuhen gut gerüstet.

    Schutz vor Schweißfüßen

    Durch die direkte Einarbeitung spezieller Farbpigmente in das Leder nehmen die Arbeitsschuhe von HAIX 40 % weniger Sonneneinstrahlung auf als herkömmliche Sicherheitsschuhe. Dank des Sun-Reflect-Systems wird Hitze reflektiert und Sie schwitzen nicht so schnell an den Füßen. Zudem leiten spezielle AIRFLOW-Kanäle im Inneren des Schuhs Feuchtigkeit ab.

    Geprüfte Qualität

    Im hochmodernen Test- und Prüflabor von HAIX wird höchste und beständige Qualität sichergestellt. Ständige Qualitätskontrollen sowie eine Vielzahl an unterschiedlichen Testverfahren sorgen für gleichbleibende Qualität bei HAIX S1- und S3-Sicherheitsschuhen.

    Fokus auf Rohstoffqualität

    Der wichtigste Bestandteil für HAIX-Sicherheitsschuhe ist Leder. Verwendet wird dabei ausschließlich Leder von ausgewählten Zulieferern aus Deutschland, die hohe Ansprüche an Qualität haben. Die artgerechte Haltung sichert höchste Lederqualität und garantiert, dass keine gesundheitsschädlichen Stoffe im Arbeitsschuh landen. Durch die hohe Materialqualität wird die Lebensdauer der HAIX-Produkte verlängert und Ressourcen werden gespart.

    Hightechproduktion

    HAIX verfügt über die modernste Produktion in Europa, wobei die Anlagen weit über dem Standard gesetzlicher Vorgaben liegen. Innovative Maschinen und eine in Europa einzigartige Sohlenproduktion machen HAIX zu einem einmaligen Hersteller von Arbeitsschuhen.

    Gelebte Nachhaltigkeit

    HAIX handelt immer im Sinne der Nachhaltigkeit. Die optimale Ausnutzung von Materialien und Energie, die Abfallminimierung, die Verwendung von schadstoffarmen Substanzen oder die eingesetzten Photovoltaikanlagen sind nur einige Beispiele dafür. Weitere Beweise für die Nachhaltigkeit von HAIX sind schnell gefunden:

    • Ressourcenschonung beispielsweise durch Photovoltaik und Niedrigenergie-Architektur

    • zu 99 % lösungsmittelfreies Finish

    • effizienter Ressourceneinsatz

    • optimierte Transportwege

    • ISO 14001 (Umweltmanagement)

    • ISO 9001 (Qualitätsmanagement)


    HAIX-Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlagen

    Orthopädischen Einlagen
    Die passenden Schuheinlagen unterstützen den Fuß und schützen damit den gesamten Bewegungsapparat.

    Sicherheitsschuhe von HAIX sind bereits mit funktionalen Einlegesohlen ausgestattet. Diese Sohlen vermeiden Geruch und Schweißfüße, indem sie antibakteriell behandelt sind und Feuchtigkeit über spezielle AIRFLOW-Kanäle ableiten. Zudem wirken sie natürlich dämpfend und stabilisieren den Fuß.

    Bei orthopädisch zu behandelnden Fehlstellungen ist es jedoch angebracht, eigene Einlagen zu verwenden. Die zertifizierten HAIX-Sicherheitsschuhe gibt es deshalb auch mit individueller orthopädischer Einlegesohle. Damit verhindern Sie Folgeschäden wie Schmerzen in Rücken, Kopf, Knie oder Fuß durch irreparable Fußfehlstellungen. Trotz der Anpassung behalten die zertifizierten Arbeitsschuhe ihre volle Normkonformität bei.

    Bitte beachten Sie, dass es seit 2012 in Österreich und Deutschland nicht mehr erlaubt ist, private orthopädische Einlagen in Arbeitsschuhen zu verwenden. die ÖNORM Z 1259 legt das Verfahren für die Herstellung und Konformitätsbewertung von orthopädischen Veränderungen an Sicherheits- und Berufsschuhen fest und richtet sich in erster Linie an Orthopädieschuhmacher (OSM).


    Wo werden HAIX-Schuhe hergestellt?

    Alle HAIX-Sicherheitsschuhe und -Arbeitsstiefel werden ausschließlich in Mainburg in Deutschland und in Kroatien in einer der modernsten Schuhproduktionsanlagen der Welt produziert. Mit der Produktion „made in Europe“ entstehen so Funktionsschuhe höchster Qualität.

    Durch Schlupflöcher in europäischen Vorschriften ist es so, dass Schuhe als „made in Europe“ bezeichnet werden dürfen, sobald Schaft und Sohle in einem Mitgliedsland der Europäischen Union zusammengeführt werden. Dabei spielt es keine Rolle, wenn die beiden Komponenten zuvor in einem nicht-europäischen Land gefertigt wurden. Nicht so bei HAIX: Hier werden die Sicherheitsschuhe zu 100 % in Europa produziert.

    Die Marke HAIX gehört zu den Weltmarktführern für Sicherheitsschuhe und -stiefel. Am Stammsitz in Mainburg Nähe München sind die wichtigen Abteilungen Research und Development – die Kreativwerkstatt der Schuhentwicklung – angesiedelt. In hochmodernen Forschungs- und Prüflabors entwickeln die Schuhspezialist*innen und Ingenieure die neuesten Trends und Funktionen. Auch ein Teil der Produktion befindet sich am Firmensitz.

    Haberkorn ist von der Qualität überzeugt und bietet deshalb als Händler in Österreich mit gutem Gewissen ausgewählte Sicherheitsschuhe und Arbeitsstiefel von HAIX.