Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Grattec | Entgratwerkzeuge
Universell einsetzbar für feine und mittlere Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konkaven und konvexen Kanten.
Speziell zum Entgraten von Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken.
Universell einsetzbar für mittlere und schwere Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konkaven und konvexen Kanten.
Längenverstellbarer Universal-Entgratsenker, speziell zum Entgraten und Anfasen von Bohrungen Ø über 4 mm. Auch für tief liegende Bohrungen.
Beidseitig schneidende Klinge die sich durch einen Knopfdruck so schwenken lässt, dass diese durch die Bohrung geführt werden kann.
Ergonomischer, robuster Entgrater für feine, mittlere und schwere Entgratarbeiten.
Mit Kurbelsenkkopf zum raschen Anfasen und Entgraten von Bohrungen bis Ø 16 mm.
Vier Entgrater in einem platzsparenden Entgratwerkzeug. Praktisch und handlich wie ein Taschenmesser.
Zum Entgraten und Anfasen von Rundmaterial bis Ø 18 mm.
Zum Entgraten von Innen-Einstichen, Nuten für O-Ringe und Sicherungsringe.
Mit Innengewinde M7, passend zu Klingenhalter EL0300.
Zum gleichzeitigen, beidseitigen Entgraten von Blechen und Stegen mit Stärken bis max. 12 mm
Schaft-Ø 3,2 mm, passend zu Klingenhalter EL0200. Zum Entgraten von Wellen oder Bohrungen.
Universell einsetzbar für alle Entgratarbeiten an Bohrungen sowie geraden, konkaven und konvexen Kanten.
Universell einsetzbar für das seltene, gelegentliche Entgraten.
Ergonomischer, sehr handlicher und dabei robuster Entgrater für feine, mittlere und schwere Entgratarbeiten.
Umfassendes Sortiment an Entgratwerkzeugen für alle möglichen Entgratarbeiten.
Universell einsetzbar zum Entgraten und Schaben an schwierigen Stellen.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
Die Haberkorn Eigenmarke
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Stabile Terrassen-unterkonstruktionen
Werkzeuge der Exklusivmarke forum
Schutzausrüstung von uvex
Baustellenabsicherungen
Schläuche von H-Plus
Atlas® - innovative Sicherheitsschuhe
Erstklassige Fluke®-Messgeräte
Erstklassige Wälzlager der Marke NTN