Menu

Positionsschalter XCMD-Ex, Metall, Leitung, 2Ö+2S, mit Sprungfunktion

von Telemecanique   |   mehr Positionsschalter

Drucken
Explosionsgeschützter, kompletter Positionsschalter in Miniatur-Bauweise, metallgekapselt, mit Anschlussleitung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger Betätigung (am Gehäuse oder am Antrieb befestigt) oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Einsatzbereich
  • für Bereiche mit sehr hohem Explosions- und Entzündungsrisiko

Vorteile/Ausführungen
  • Ex-Ausführung
  • mit Zwangsöffnung

Technische Daten
  • Gehäuseabmessung H x B x T
50 x 30 x 16 mm
  • Betriebstemperatur

–20 °C bis +60 °C


Downloads

Für Sie interessant

Positionsschalter XCMD, Metall, Leitung, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCMD, Metall, Leitung, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Miniatur-Bauweise, metallgekapselt, mit Anschlussleitung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger Betätigung (am Gehäuse oder am Antrieb befestigt) oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCMD, Metall, Leitung, Ö+S | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCMD, Metall, Leitung, Ö+S

Telemecanique | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Miniatur-Bauweise, metallgekapselt, mit Anschlussleitung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger Betätigung (am Gehäuse oder am Antrieb befestigt) oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCMD, Metall, Steckverbinder M 12, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCMD, Metall, Steckverbinder M 12, mit Sprungfunktion

Telemecanique | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Miniatur-Bauweise, metallgekapselt, mit integriertem Steckverbinder M 12. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger Betätigung (am Gehäuse oder am Antrieb befestigt) oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschaltergehäuse XCMD, Metall, Leitung, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCMD, Metall, Leitung, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Miniatur-Bauweise, metallgekapselt, mit Anschlussleitung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCMD, Metall, Steckverbinder M 12, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCMD, Metall, Steckverbinder M 12, mit Sprungfunktion

Telemecanique | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Miniatur-Bauweise, metallgekapselt, mit integriertem Steckverbinder M 12. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCMD, Metall, 2-polig | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCMD, Metall, 2-polig

Telemecanique | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Miniatur-Bauweise, metallgekapselt, für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Anschlusselement mit Leitung, für Positionsschaltergehäuse XCMD, 2-polig | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Anschlusselement mit Leitung, für Positionsschaltergehäuse XCMD, 2-polig

Telemecanique | Positionsschalter

Anschlusselement als Einzelteil für Positionsschaltergehäuse.

Positionsschaltergehäuse XCMD, Metall, 3-polig | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCMD, Metall, 3-polig

Telemecanique | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Miniatur-Bauweise, metallgekapselt, für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Anschlusselement mit Leitung, für Positionsschaltergehäuse XCMD, 3-polig | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Anschlusselement mit Leitung, für Positionsschaltergehäuse XCMD, 3-polig

Telemecanique | Positionsschalter

Anschlusselement als Einzelteil für Positionsschaltergehäuse.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken