Menu

Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 30, Kunststoff

von Telemecanique   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.
Vorteile/Ausführungen
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • für nicht bündigen Einbau

Technische Daten
  • Durchmesser
30 mm
  • Gewinde
M 30 x 1,5
  • Schaltabstand
15 mm
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +70 °C


Material
  • Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS)

Downloads

Für Sie interessant

Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 8, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 8, Kunststoff

Telemecanique | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 12, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 12, Kunststoff

Telemecanique | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 18, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 18, Kunststoff

Telemecanique | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS4P, M 12-Gewinde, Analogausgang, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Näherungsschalter XS4P, M 12-Gewinde, Analogausgang, Kunststoff

Telemecanique | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 18, Analogausgang, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Näherungsschalter XS4P, Gewinde M 18, Analogausgang, Kunststoff

Telemecanique | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS618, M 18-Gewinde, erhöhter Schaltabstand, nicht bündig | Näherungsschalter
angesehen
Näherungsschalter XS618, M 18-Gewinde, erhöhter Schaltabstand, nicht bündig

Telemecanique | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Näherungsschalter XS630, Gewinde M 30, erhöhter Schaltabstand, nicht bündig | Näherungsschalter
angesehen
Näherungsschalter XS630, Gewinde M 30, erhöhter Schaltabstand, nicht bündig

Telemecanique | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken