Menu

Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 6–150 U/min

von Telemecanique Sensors   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.
Anwendungen/Hinweise
  • für bündigen Einbau

Technische Daten
  • Gewinde
M 30 x 1,5
  • Schaltabstand
10 mm
  • Überwachungsfrequenz
6–150 Betätigungen/min
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Näherungsschalter XS9E, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS9E, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in flacher Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.

Näherungsschalter XS9C, Kunststoff | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XS9C, Kunststoff

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in flacher Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.

Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 6–150 U/min, Tieftemperatur –40 °C | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 6–150 U/min, Tieftemperatur –40 °C

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.

Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 120–3.000 U/min | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 120–3.000 U/min

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.

Näherungsschalter XSAV-Ex, Gewinde M 30, 6–150 U/min | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter XSAV-Ex, Gewinde M 30, 6–150 U/min

Telemecanique Sensors | Näherungsschalter

Explosionsgeschützter, induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken