Menu

Gehäuse Baureihe HE, Baugröße 8

von Weidmüller   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Druckguss-Gehäuse und Deckel für 24-polige Steckverbinder-Einsätze der Baureihe HE, Baugröße 8 mit hoher Schutzart IP65.
Einsatzbereich
  • allgemeiner Maschinenbau
  • Fördertechnik und Anlagenbau
  • Verpackungsmaschinen
  • Transport- und Verkehrstechnik
  • Energietechnik
  • Licht- und Bühnentechnik
  • Fahrgeschäfte
  • Prozesstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Gehäuseoberteile als Steckergehäuse
  • Gehäuseunterteile als Anbaugehäuse, Sockelgehäuse oder Kupplungsgehäuse
  • längsseitige Bolzen zum Verriegeln

Anwendungen/Hinweise
  • Verriegelungsbügel der Anbaugehäuse nicht austauschbar
  • IEC 61984
  • IEC 60664-1
  • Schutzart IP65 (im gesteckten Zustand)

Technische Daten
  • Baugröße
8
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +125 °C

Material
  • Gehäuse und Deckel aus Aluminium-Druckguss mit mehrstufiger Oberflächenbeschichtung (Pulverlack), lichtgrau, RAL 7035
  • Verriegelungsbügel aus Edelstahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Einsatz Baureihe HA, Baugröße 1 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Einsatz Baureihe HA, Baugröße 1

Weidmüller | Steckverbinder

3- oder 4-poliger Steckverbinder-Einsatz der Baureihe HA zum Verbinden und Trennen von Leitungen und Kabeln in rauen Umgebungen. Diese kleine und schmale HA-Serie kommt überall dort zum Einsatz, wo das Raumangebot begrenzt ist.

Einsatz Baureihe HA, Baugröße 2 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Einsatz Baureihe HA, Baugröße 2

Weidmüller | Steckverbinder

10-poliger Steckverbinder-Einsatz der Baureihe HA zum Verbinden und Trennen von Leitungen und Kabeln in rauen Umgebungen. Diese kleine und schmale HA-Serie kommt überall dort zum Einsatz, wo das Raumangebot begrenzt ist.

Einsatz Baureihe HE, Baugröße 3 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Einsatz Baureihe HE, Baugröße 3

Weidmüller | Steckverbinder

6-poliger Steckverbinder-Einsatz der universellen Baureihe HE zum Verbinden und Trennen von Leitungen und Kabeln in rauen Umgebungen.

Einsatz Baureihe HE, Baugröße 4 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Einsatz Baureihe HE, Baugröße 4

Weidmüller | Steckverbinder

10-poliger Steckverbinder-Einsatz der universellen Baureihe HE zum Verbinden und Trennen von Leitungen und Kabeln in rauen Umgebungen.

Einsatz Baureihe HE, Baugröße 6 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Einsatz Baureihe HE, Baugröße 6

Weidmüller | Steckverbinder

16-poliger Steckverbinder-Einsatz der universellen Baureihe HE zum Verbinden und Trennen von Leitungen und Kabeln in rauen Umgebungen.

Einsatz Baureihe HE, Baugröße 8 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Einsatz Baureihe HE, Baugröße 8

Weidmüller | Steckverbinder

24-poliger Steckverbinder-Einsatz der universellen Baureihe HE zum Verbinden und Trennen von Leitungen und Kabeln in rauen Umgebungen.

Einsatz Baureihe HSB, Baugröße 6 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Einsatz Baureihe HSB, Baugröße 6

Weidmüller | Steckverbinder

6-poliger Steckverbinder-Einsatz der starken Baureihe HSB für hohe Ströme, zum Verbinden und Trennen von Leitungen und Kabeln in rauen Umgebungen.

Gehäuse Baureihe HA, Baugröße 1 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Gehäuse Baureihe HA, Baugröße 1

Weidmüller | Steckverbinder

Gehäuse und Deckel für 3- und 4-polige Steckverbinder-Einsätze der Baureihe HA, Baugröße 1 mit hoher Schutzart IP65.

Gehäuse Baureihe HA, Baugröße 2 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Gehäuse Baureihe HA, Baugröße 2

Weidmüller | Steckverbinder

Druckguss-Gehäuse für 10-polige Steckverbinder-Einsätze der Baureihe HA, Baugröße 2 mit hoher Schutzart IP65.

Gehäuse Baureihe HE, Baugröße 3 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Gehäuse Baureihe HE, Baugröße 3

Weidmüller | Steckverbinder

Druckguss-Gehäuse und Deckel für 6-polige Steckverbinder-Einsätze der Baureihe HE, Baugröße 3 mit hoher Schutzart IP65.

Gehäuse Baureihe HE, Baugröße 4 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Gehäuse Baureihe HE, Baugröße 4

Weidmüller | Steckverbinder

Druckguss-Gehäuse und Deckel für 10-polige Steckverbinder-Einsätze der Baureihe HE, Baugröße 4 mit hoher Schutzart IP65.

Gehäuse Baureihe HE, Baugröße 6 | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Gehäuse Baureihe HE, Baugröße 6

Weidmüller | Steckverbinder

Druckguss-Gehäuse und Deckel für 16-polige Steckverbinder-Einsätze der Baureihe HE, Baugröße 6 mit hoher Schutzart IP65.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken