Menu

Kabeleinführungsplatte mit 1 Durchführung für Anreihschränke

von Schneider Electric   |   mehr Schaltschränke

Drucken
Kabeleinführungsplatte aus verzinktem Stahlblech mit Clipbefestigung als Zubehör für die Anreihschränke.
Vorteile/Ausführungen
  • Längsöffnung zum leichteren Durchführen der Kabel
  • 1 Kabeldurchführungsöffnung

Technische Daten
  • Stärke
1,5 mm

Material
  • Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang
  • 1 Platte
  • Polyurethan-Dichtung, selbstklebend, selbstverlöschend, Querschnitt 15 x 25 mm
  • Befestigungselemente

Downloads

Für Sie interessant

Schaltschränke
Zubehör von
Stahlblech-Anreihschrank mit Volltür und Montageplatte | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Stahlblech-Anreihschrank mit Volltür und Montageplatte

Schneider Electric Zubehör von

Fertig montierter Anreihschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Volltür und Montageplatte.

Montageplatte Standard für Wandschränke | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Montageplatte Standard für Wandschränke

Schneider Electric | Schaltschränke

Einfache Montageplatte aus verzinktem Stahl als Zubehör für die Wandschränke.

Sockel-Frontteile für Standschränke | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Sockel-Frontteile für Standschränke

Schneider Electric | Schaltschränke

Sockel-Frontteile als Zubehör für die Standschränke, bestehend aus Frontplatte, Rückwand, Ecken, Eckabdeckungen und Befestigungselementen.

Sockel-Seitenteile für Standschränke | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Sockel-Seitenteile für Standschränke

Schneider Electric | Schaltschränke

Sockel-Seitenteile als Zubehör für die Standschränke, bestehend aus Seitenteilen, Eckabdeckungen und Befestigungselementen.

Seitenwand für Anreihschränke | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Seitenwand für Anreihschränke

Schneider Electric | Schaltschränke

Zwei Seitenteile als Zubehör für die Anreihschränke.

Universal-Traverse für Anreihschränke | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Universal-Traverse für Anreihschränke

Schneider Electric | Schaltschränke

Zwei Universal-Traversen aus verzinktem Stahl als Zubehör für die Anreihschränke. Wird für den Aufbau von Schrank-Innengerüsten verwendet.

Teilrahmen 19 Zoll, fest, für Anreihschränke | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Teilrahmen 19 Zoll, fest, für Anreihschränke

Schneider Electric | Schaltschränke

Montagerahmen aus verzinktem Stahl als Zubehör für die Anreihschränke.

LED-Leuchte für Schaltschränke | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
LED-Leuchte für Schaltschränke

Schneider Electric | Schaltschränke

LED-Leuchte mit Schuko-Steckdose und Magnetbefestigung für die Schaltschrankbeleuchtung.

Befestigungsschraube für Rahmenprofile | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Befestigungsschraube für Rahmenprofile

Schneider Electric | Schaltschränke

Für die Befestigung von Platten und Profilschienen auf innengezahnte Rahmenprofile.

Steckmutter für Rahmenprofile | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Steckmutter für Rahmenprofile

Schneider Electric | Schaltschränke

Für die Befestigung von Platten und Profilschienen auf innengezahnte Rahmenprofile.

Gleitmutter für Rahmenprofile | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Gleitmutter für Rahmenprofile

Schneider Electric | Schaltschränke

Für die Befestigung von Platten und Profilschienen auf innengezahnte Rahmenprofile.

Tragschiene TS 15 | Schaltschränke
angesehen
Gekauft
Tragschiene TS 15

Weidmüller | Schaltschränke

Genormte Tragschiene TS 15 mit Langloch, für die Komponentenmontage von Durchgangs-Reihenklemmen. Eine Tragschiene darf auch als Schutzleiter-Sammelschiene verwendet werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken