Menu

Kabelbinder detektierbar

von Sapi Selco   |   mehr Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Drucken
Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien. Dank der eingearbeiteten Metall-Partikel können diese Kabelbinder mittels Metalldetektoren oder Röntgenstrahlen einfach gefunden werden, falls sie zwischen Produkten verloren gegangen sind.
Einsatzbereich
  • Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • gut sichtbar
  • wiederauffindbar dank eingearbeiteter Metall-Partikel
  • fester Halt in der Zahnschiene dank elastischem Haltezahn
  • halogenfrei
  • seewasserfest
  • bedingt UV-beständig
  • beständig gegen Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, Kohlenwasserstoffe

Anwendungen/Hinweise
  • nicht lösbar, werden bei Öffnung zerstört
  • Brennbarkeit nach UL94 V-2

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +85 °C

Material
  • spezielles Polyamid 6.6 (PA 6.6), angereichert mit Metallpulver

Downloads

Für Sie interessant

Kabelbinder | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Kabelbinder

Sapi Selco | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien.

Kabelbinder Weidmüller | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Kabelbinder Weidmüller

Weidmüller | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien.

Kabelbinder mit Metallzunge | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Kabelbinder mit Metallzunge

Sapi Selco | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Kabelbinder mit integrierter Stahlzunge zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien. Gewährleistet eine schnelle und einfache Montage von Hand oder mit Montagewerkzeug.

Kabelbinder lösbar | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Kabelbinder lösbar

Sapi Selco | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Lösbare Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien. Durch einen leichten Druck auf den Verschluss lassen sich diese Kabelbinder wieder öffnen und sind somit neu verwendbar.

Kabelbinder farbig | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Kabelbinder farbig

Sapi Selco | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Farbige Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien.

Kabelbinder UBN | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Kabelbinder UBN

Fischer | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien.

Kabelbinderhalter | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Kabelbinderhalter

Sapi Selco | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Selbstklebender Montagesockel für Kabelbinder zur sicheren Befestigung von Leitungen.

Kabelbinder REL, lösbar | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Kabelbinder REL, lösbar

Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Lösbare Kabelbinder REL zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien. Durch einen leichten Druck auf den Verschluss lassen sich diese Kabelbinder wieder öffnen und sind somit wiederverwendbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken