Menu

Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, im Spender

von GLW   |   mehr Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Drucken
Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, im Spenderkarton. Für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.
Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte und langfristige Betriebs- und Kontaktsicherheit
  • zeitsparende Weiterverarbeitung (speziell auch mit Push-In-Klemmen)
  • sichere Verbindung, auch bei mehrfachem Umverdrahten
  • Reduzierung von Kabelbrüchen
  • einfache Querschnittserkennung
  • erhöhte Vibrationssicherheit
  • dauerhaft geringe Übergangswiderstände
  • Schutz der Einzellitzen (speziell auch bei Schraubklemmen)
  • gleichbleibende Klemmung bei Schraubanschlüssen
  • mit Kunststoffkragen
  • Kennzeichnung im DIN-Farbcode

Technische Daten
  • Spender-Abmessung L x B x T
150 x 150 x 18 mm

Material
  • Hülse aus Kupfer, verzinnt
  • Kragen aus Polypropylen (PP)

Downloads

Für Sie interessant

Aderendhülse blank | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse blank

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Nicht isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-1, für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, in Minibeuteln | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, in Minibeuteln

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, W-Farbcode, in Minibeuteln | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, W-Farbcode, in Minibeuteln

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierte Aderendhülse für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, T-Farbcode, in Minibeuteln | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, T-Farbcode, in Minibeuteln

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierte Aderendhülse für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, im Einzelbeutel | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, im Einzelbeutel

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, Streifenware | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, Streifenware

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Isolierte Aderendhülse in Streifenware. Für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.

Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, für kurzschlusssichere Leitungen | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Aderendhülse isoliert, DIN-Farbcode, für kurzschlusssichere Leitungen

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Aderendhülse in Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen mit extra starker Isolation (NSGAFÖU).

Sortimentsbox Aderendhülsen blank, 0,5–2,5 mm² | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentsbox Aderendhülsen blank, 0,5–2,5 mm²

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische, transparente Sortimentsbox mit nicht isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-1, in den Querschnitten 0,5 bis 2,5 mm2.

Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, DIN-Farbcode, 0,5–2,5 mm² | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, DIN-Farbcode, 0,5–2,5 mm²

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-4, in den Querschnitten 0,5 bis 2,5 mm2.

Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, DIN-Farbcode, 4–16 mm² | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, DIN-Farbcode, 4–16 mm²

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-4, in den Querschnitten 4 bis 16 mm2.

Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, W-Farbcode, 0,5–2,5 mm² | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, W-Farbcode, 0,5–2,5 mm²

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen in den Querschnitten 0,5 bis 2,5 mm2.

Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, W-Farbcode, 4–16 mm² | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Sortimentsbox Aderendhülsen isoliert, W-Farbcode, 4–16 mm²

GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder

Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen in den Querschnitten 4 bis 16 mm2.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken