Menu

Minischütz TeSys SK, 24 V DC, AC-1

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
2-poliges Minischütz nach Kategorie AC-1 zum Schalten von ohmschen Dauerlasten wie z. B. Heizungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Bemessungsbetriebsstrom nach AC-1
  • für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör
Beschaltungsmodul Diode | Schütze
angesehen
Gekauft
Beschaltungsmodul Diode

Schneider Electric Zubehör

Diode passend für die Minischütze und Mini-Hilfsschütze des Typs TeSys SK.

Minischütz TeSys SK, 24–230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Minischütz TeSys SK, 24–230 V AC

Schneider Electric | Schütze

2-poliges Minischütz zum Schalten von Motoren.

Schütz TeSys K, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 24 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 42 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 42 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 48 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 48 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 110 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 110 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 220/230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 220/230 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 230 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 230 V AC, Federzug

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 380/400 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 380/400 V AC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W. Zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütz TeSys K, 24 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys K, 24 V DC

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken