Menu

Magnetspule für 3-poliges Schütz TeSys D, Wechselspannungsbetätigung 50/60 Hz

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
Magnetspule als Ersatzteil für die 3-poligen Schütze und Hilfsschütze des Typs TeSys D.

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Ersatzteil von
Hilfsschütz TeSys D, 24–240 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys D, 24–240 V AC

Schneider Electric Ersatzteil von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Wechselspannung, unverzögert. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Ersatzteil von
Schütz TeSys D, 24 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC, Federzug

Schneider Electric Ersatzteil von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Ersatzteil von
Schütz TeSys D, 230 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 230 V AC, Federzug

Schneider Electric Ersatzteil von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Ersatzteil von
Schütz TeSys D, 115 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 115 V AC

Schneider Electric Ersatzteil von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Ersatzteil von
Schütz TeSys D, 240 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 240 V AC

Schneider Electric Ersatzteil von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Ersatzteil von
Schütz TeSys D, 42 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 42 V AC

Schneider Electric Ersatzteil von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Ersatzteil von
Wendeschütz TeSys D, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 24 V AC

Schneider Electric Ersatzteil von

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Ersatzteil von
Schütz TeSys D, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC

Schneider Electric Ersatzteil von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Ersatzteil von
Schütz TeSys D, 400 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 400 V AC

Schneider Electric Ersatzteil von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Ersatzteil von
Schütz TeSys D, 230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 230 V AC

Schneider Electric Ersatzteil von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Ersatzteil von
Schütz TeSys D, 110 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 110 V AC

Schneider Electric Ersatzteil von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Ersatzteil von
Wendeschütz TeSys D, 230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 230 V AC

Schneider Electric Ersatzteil von

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken