Menu

Varistor

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
Spitzenbegrenzungsvaristor, Begrenzung der Spannung auf maximal 2-fache Nennspannung. Passend für die Schütze und Wendeschütze des Typs TeSys D.
Anwendungen/Hinweise
  • auch verwendbar mit Hilfsschützen CAD-Wechselstrom
  • elektrische Verbindung durch Aufrasten

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W, für Steuerstromkreis, Gleichspannung, unverzögert. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys D, 24–110 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys D, 24–110 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Gleichspannung, unverzögert. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Hilfsschütz TeSys D, 24–240 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Hilfsschütz TeSys D, 24–240 V AC

Schneider Electric Zubehör von

Hilfsschütz für Steuerstromkreis, Wechselspannung, unverzögert. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC, AC-1, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC, AC-1, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

4-poliges Leistungsschütz nach Kategorie AC-1 zum Schalten von ohmschen Dauerlasten wie z. B. Heizungen. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24–230 V AC, AC-1 | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24–230 V AC, AC-1

Schneider Electric Zubehör von

4-poliges Leistungsschütz nach Kategorie AC-1 zum Schalten von ohmschen Dauerlasten wie z. B. Heizungen.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 230 V AC, Federzug | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 230 V AC, Federzug

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Wendeschütz TeSys D, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 24 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Wendeschütz TeSys D, 48 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 48 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Wendeschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 115 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 115 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken