Menu

Interfacemodul

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
Schnittstelle für Automatisierungssysteme als Zubehör für die Schütze des Typs TeSys D.
Anwendungen/Hinweise
  • Adapter für Montage bei einigen Schütz-Typen erforderlich
    - Schütz LC1D09–D38 (3-polig): Adapter LAD4BB
    - Schütz LC1D40A–D65A (3-polig): Adapter LAD4BB3

Technische Daten
  • Steuerspannung Relais-Interface LA4DFB
24–250 V AC bei Schütze LC1D09–D150 (3 P) 
  • Steuerspannung Relais-Interface LA4DWB
24–250 V AC bei Schütze LC1D09–D65A (3 P)
 100–250 V AC bei Schütze LC1D80–D115 (3 P)

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör
Verdrahtungsadapter für Schütz | Schütze
angesehen
Gekauft
Verdrahtungsadapter für Schütz

Schneider Electric Zubehör

Spulen-/Verdrahtungsadapter ohne Spulenbeschaltung zur Anpassung einer vorhandenen Verdrahtung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 48 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 115 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 115 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 230 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 230 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 48 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D Green, 24–60 V AC/DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D Green, 24–60 V AC/DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit elektronisch angesteuerter AC/DC-Spule zum Schalten von Motoren.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D Green, 100–250 V AC/DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D Green, 100–250 V AC/DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit elektronisch angesteuerter AC/DC-Spule zum Schalten von Motoren.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D Green, 24–60 V AC/DC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D Green, 24–60 V AC/DC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit elektronisch angesteuerter AC/DC-Spule zum Schalten von Motoren.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D Green, 100–250 V AC/DC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D Green, 100–250 V AC/DC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz mit elektronisch angesteuerter AC/DC-Spule zum Schalten von Motoren.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 110 V AC, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 110 V AC, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 110 V AC, EverLink® | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 110 V AC, EverLink®

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken