Menu

Spitzenbegrenzungsdiode

von Schneider Electric   |   mehr Schütze

Drucken
Bidirektionale Spitzenbegrenzungsdiode für die maximale Reduzierung von Überspannungsspitzen, Begrenzung der Spannung auf maximal 2-fache Nennspannung. Passend für die Schütze und Wendeschütze des Typs TeSys D.
Anwendungen/Hinweise
  • elektrische Verbindung durch Schraubanschluss

Downloads

Für Sie interessant

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 440 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 440 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 110 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 110 V DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24–230 V AC, AC-1 | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24–230 V AC, AC-1

Schneider Electric Zubehör von

4-poliges Leistungsschütz nach Kategorie AC-1 zum Schalten von ohmschen Dauerlasten wie z. B. Heizungen.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 48 V DC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V DC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 400 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 400 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 230 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 230 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 24 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 110 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 110 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Schütze
Zubehör von
Schütz TeSys D, 48 V AC | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 48 V AC

Schneider Electric Zubehör von

3-poliges Leistungsschütz zum Schalten von Motoren. Wechselspannungsspule ohne Schutzbeschaltung.

Beschaltungsmodul Diode | Schütze
angesehen
Gekauft
Beschaltungsmodul Diode

Schneider Electric | Schütze

Diode passend für die Minischütze und Mini-Hilfsschütze des Typs TeSys SK.

Überspannungsbegrenzer TeSys K | Schütze
angesehen
Gekauft
Überspannungsbegrenzer TeSys K

Schneider Electric | Schütze

Zur Begrenzung von Überspannungen, mit integrierter LED-Anzeige.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken