Menu

Motorschutzschalter TeSys GV2ME

von Schneider Electric   |   mehr Motorschutzschalter

Drucken
Kompakter Motorschutzschalter mit thermisch-magnetischer Auslösung, 3-polig, zum Schalten und Schützen von Motoren.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss Schraubklemmen

Anwendungen/Hinweise
  • Betätigung über Taster

Technische Daten
  • Abmessung H x B x T
89 x 45 x 78,5 mm

Downloads

Für Sie interessant

Hilfsschalterblock TeSys GVA, unverzögert | Motorschutzschalter
angesehen
Hilfsschalterblock TeSys GVA, unverzögert

Schneider Electric Zubehör

Unverzögerter Hilfsschalterblock als Zubehör für die Motorschutzschalter GV.

Relativschalter TeSys GVAED, GVAD | Motorschutzschalter
angesehen
Relativschalter TeSys GVAED, GVAD

Schneider Electric Zubehör

Hilfsschalterblock mit Fehlermeldung und unverzögertem Hilfskontakt als Zubehör für die Motorschutzschalter TeSys GV.

Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter TeSys GV2, GV3 | Motorschutzschalter
angesehen
Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter TeSys GV2, GV3

Schneider Electric Zubehör

Unterspannungsauslöser als Zubehör für die Motorschutzschalter GV2 und GV3.

Arbeitsstromauslöser für Motorschutzschalter TeSys GV2, GV3 | Motorschutzschalter
angesehen
Arbeitsstromauslöser für Motorschutzschalter TeSys GV2, GV3

Schneider Electric Zubehör

Arbeitsstromauslöser als Zubehör für die Motorschutzschalter GV2 und GV3.

Unterspannungsauslöser INRS für Motorschutzschalter TeSys GV2ME | Motorschutzschalter
angesehen
Unterspannungsauslöser INRS für Motorschutzschalter TeSys GV2ME

Schneider Electric Zubehör

Sicherheits-Unterspannungsauslöser für gefährliche Maschinen gemäß INRS und VDE 0113 als Zubehör für die Motorschutzschalter GV2ME.

Verbindungsblock für Motorschutzschalter TeSys GV2 | Motorschutzschalter
angesehen
Verbindungsblock für Motorschutzschalter TeSys GV2

Schneider Electric Zubehör

Verbindungsblock als Zubehör für die Motorschutzschalter GV2.

Is-Begrenzer für Motorschutzschalter | Motorschutzschalter
angesehen
Is-Begrenzer für Motorschutzschalter

Schneider Electric Zubehör

Überstrombegrenzer bis 100 kA als Zusatzbaustein für die Motorschutzschalter GV2ME, GV2P, GV2L und GV2RT zur Erhöhung des Ausschaltvermögens eines Leistungsschalters.

Drehstrom-Sammelschienensystem 63 A | Motorschutzschalter
angesehen
Drehstrom-Sammelschienensystem 63 A

Schneider Electric Zubehör

Wird für die Versorgung von mehreren Motorschutzschaltern benötigt.

Anschlussblock für Sammelschiene | Motorschutzschalter
angesehen
Anschlussblock für Sammelschiene

Schneider Electric Zubehör

Anschlussblock für die Einspeisung von 1 oder mehreren GV2G-Sammelschienensystemen.

Einbaugehäuse für Motorschutzschalter TeSys GV2ME | Motorschutzschalter
angesehen
Einbaugehäuse für Motorschutzschalter TeSys GV2ME

Schneider Electric Zubehör

Einbaugehäuse mit Schutzleiteranschluss als Zubehör für die Motorschutzschalter GV2ME.

Aufbaugehäuse für Motorschutzschalter TeSys GV2ME | Motorschutzschalter
angesehen
Aufbaugehäuse für Motorschutzschalter TeSys GV2ME

Schneider Electric Zubehör

Aufbaugehäuse aus Kunststoff, schutzisoliert, mit Schutzleiteranschluss als Zubehör für die Motorschutzschalter GV2ME.

Motorschutzschalter TeSys GV2ME, Federzug | Motorschutzschalter
angesehen
Motorschutzschalter TeSys GV2ME, Federzug

Schneider Electric | Motorschutzschalter

Kompakter Motorschutzschalter mit thermisch-magnetischer Auslösung, 3-polig, zum Schalten und Schützen von Motoren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken