Menu

Standard-Starter TeSys island

von Schneider Electric   |   mehr Motorabgänge

Drucken
Digitale, multifunktionale Lösung zur Steuerung des Stromverbrauchs. Wird verwendet, um Motoren und andere elektrische Verbraucher bis zu 80 Ampere (AC-3) in einem elektrischen Schaltschrank zu schalten, zu schützen und zu verwalten.
Vorteile/Ausführungen
  • über Buskoppler mit Automatisierungscontroller verbunden
  • Anschluss Schraubklemmen (Starter TPRST009–038)
  • Anschluss wartungsfreie EverLink®-Klemmen (Starter TPRST065–080)

Anwendungen/Hinweise
  • Bemessungsbetriebsstrom nach AC-3 bei 400 V
  • angeschlossener Buskoppler für Funktionalität erforderlich
  • für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Downloads

Für Sie interessant

Motorabgänge
Zubehör
Buskoppler TeSys island | Motorabgänge
angesehen
Gekauft
Buskoppler TeSys island

Schneider Electric Zubehör

Kommunikationsschnittstelle zwischen den TeSys island-Modulen und einer SPS.

Motorabgänge
Zubehör
Spannungsinterface TeSys island | Motorabgänge
angesehen
Gekauft
Spannungsinterface TeSys island

Schneider Electric Zubehör

Schnittstellenbaustein als Zubehör für die TeSys island-Direktstarter.

Sicherheits-Starter TeSys island | Motorabgänge
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Starter TeSys island

Schneider Electric | Motorabgänge

Digitale, multifunktionale Lösung zur Steuerung des Stromverbrauchs. Wird verwendet, um Motoren und andere elektrische Verbraucher bis zu 80 Ampere (AC-3) in einem elektrischen Schaltschrank zu schalten, zu schützen und zu verwalten.

Leistungsanalysemodul TeSys island | Motorabgänge
angesehen
Gekauft
Leistungsanalysemodul TeSys island

Schneider Electric | Motorabgänge

Digitale, multifunktionale Lösung zur Steuerung des Stromverbrauchs. Wird verwendet, um Motoren und andere elektrische Verbraucher bis zu 80 Ampere (AC-3) in einem elektrischen Schaltschrank zu schalten, zu schützen und zu verwalten.

Buskoppler TeSys island | Motorabgänge
angesehen
Gekauft
Buskoppler TeSys island

Schneider Electric | Motorabgänge

Kommunikationsschnittstelle zwischen den TeSys island-Modulen und einer SPS.

Spannungsinterface TeSys island | Motorabgänge
angesehen
Gekauft
Spannungsinterface TeSys island

Schneider Electric | Motorabgänge

Schnittstellenbaustein als Zubehör für die TeSys island-Direktstarter.

Sicherheitsinterface TeSys island | Motorabgänge
angesehen
Gekauft
Sicherheitsinterface TeSys island

Schneider Electric | Motorabgänge

Schnittstellenbaustein als Zubehör für die TeSys island-Sicherheits-Direktstarter.

Eingangskarte, Ausgangskarte TeSys island | Motorabgänge
angesehen
Gekauft
Eingangskarte, Ausgangskarte TeSys island

Schneider Electric | Motorabgänge

E/A-Modul als Zubehör für die TeSys island-Leistungsanalysemodule.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken