OBO Bettermann | Energieführungen
Flexibler Verdrahtungskanal VF zur Montage im Schaltschrank. Die praktischen Kurzlängen ermöglichen eine einfache Handhabung, die Stege können werkzeuglos ausgebrochen werden.
OBO Bettermann | Energieführungen
Leitungskanal für die Industrie bestehend aus Ober- und Unterteil.
OBO Bettermann | Energieführungen
Leitungskanal Mini für die Industrie bestehend aus Ober- und Unterteil, reinweiß.
OBO Bettermann | Energieführungen
Bügelschelle BBS mit 1-fach-Kunststoffdruckwanne. Mit diesen Bügelschellen lassen sich Leitungen, Kabeln und Rohre an C-Profilschienen befestigen.
OBO Bettermann | Energieführungen
Zubehör für Kabeltragsystem zur Leitungs- und Kabelführung. Deckelklammer für die allgemeine Befestigung von ungelochten Deckeln auf Kabel- und Gitterrinnen.
OBO Bettermann | Energieführungen
Erdungsklemme EKL mit Befestigungsgewinde. Wird zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltragsystem eingesetzt.
OBO Bettermann | Energieführungen
Gitterrinne GR-Magic zur Leitungs- und Kabelführung. Die schraublose Schnellverbindung der Rinnen erfolgt durch den angeformten Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
OBO Bettermann | Energieführungen
Mittenabhängung für Gitterrinnen in zweiteiliger Ausführung, Maschenweite der Gitterrinnen 50 x 100 mm. Die Befestigung erfolgt mit einer Gewindestange des Typs 2078 an der Decke. Die maximal empfohlene Gitterrinnenbreite liegt bei 200 mm.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!