Menu

Not-Halt-Taster 3SU, Kunststoff, 22 mm, mit Rastung

von Siemens   |   mehr Befehl-Meldegeräte

Drucken
Not-Halt-Taster-Frontelement SIRIUS ACT 3SU mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.
Einsatzbereich
  • Maschinen und Anlagen

Vorteile/Ausführungen
  • mit zwangsläufiger Verrastung
  • überlistungssicher
  • robust
  • einfache Montage
  • zahlreiche Designausführungen
  • große Flexibilität

Anwendungen/Hinweise
  • DIN EN ISO 13850

Material
  • Außenring aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Halter 3SU, Kunststoff, ohne Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Halter 3SU, Kunststoff, ohne Modul

Siemens Zubehör

Halter SIRIUS ACT 3SU ohne Module für die Montage der Hilfsschalter und der Lichtquelle, passend für Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff 3SU100 sowie Kunststoff mit Metallfrontring 3SU103 mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Halter 3SU, Kunststoff, mit Kontaktmodul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Halter 3SU, Kunststoff, mit Kontaktmodul

Siemens Zubehör

Halter SIRIUS ACT 3SU inklusive einem Kontaktmodul mit Schraubanschluss. Die Montage weiterer Module ist möglich. Passend für Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff 3SU100 sowie Kunststoff mit Metallfrontring 3SU103 mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Kontaktmodul 3SU | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Kontaktmodul 3SU

Siemens Zubehör

Kontaktmodul SIRIUS ACT 3SU für Frontplattenbefestigung, mit Schraubanschluss, passend für Befehls- und Meldegeräte mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Schild 75 mm für Not-Halt-Taster 3SU | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Schild 75 mm für Not-Halt-Taster 3SU

Siemens Zubehör

Rundes, selbstklebendes Unterlegschild mit oder ohne Beschriftung als Zubehör für die Not-Halt-Taster SIRIUS ACT 3SU.

Drucktaster 3SU, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Drucktaster 3SU, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig

Siemens | Befehl-Meldegeräte

Rundes Drucktaster-Frontelement SIRIUS ACT 3SU ohne Tastenbeschriftung mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Leuchtdrucktaster 3SU, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Leuchtdrucktaster 3SU, Kunststoff, 22 mm, rund, bündig, für LED-Modul

Siemens | Befehl-Meldegeräte

Rundes Leuchtdrucktaster-Frontelement SIRIUS ACT 3SU mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Doppeldrucktaster 3SU, Kunststoff, 22 mm, oval | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Doppeldrucktaster 3SU, Kunststoff, 22 mm, oval

Siemens | Befehl-Meldegeräte

Doppeldrucktaster-Frontelement SIRIUS ACT 3SU mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Doppeldrucktaster 3SU, Kunststoff, 22 mm, oval, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Doppeldrucktaster 3SU, Kunststoff, 22 mm, oval, für LED-Modul

Siemens | Befehl-Meldegeräte

Doppeldrucktaster-Frontelement SIRIUS ACT 3SU mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Pilzdrucktaster 3SU, Kunststoff, 22 mm, mit Rastung | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Pilzdrucktaster 3SU, Kunststoff, 22 mm, mit Rastung

Siemens | Befehl-Meldegeräte

Pilzdrucktaster-Frontelement SIRIUS ACT 3SU mit einem Montagedurchmesser von 22 mm, mit Rastung.

Not-Halt-Taster 3SU, Kunststoff, 22 mm, mit Rastung, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Not-Halt-Taster 3SU, Kunststoff, 22 mm, mit Rastung, für LED-Modul

Siemens | Befehl-Meldegeräte

Not-Halt-Taster-Frontelement SIRIUS ACT 3SU mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Schlüsselschalter 3SU, Kunststoff, 22 mm | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Schlüsselschalter 3SU, Kunststoff, 22 mm

Siemens | Befehl-Meldegeräte

Rundes Schlüsselschalter-Frontelement SIRIUS ACT 3SU mit zwei Schlüsseln und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Leuchtknebelschalter 3SU, Kunststoff, 22 mm, Knebel kurz, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Gekauft
Leuchtknebelschalter 3SU, Kunststoff, 22 mm, Knebel kurz, für LED-Modul

Siemens | Befehl-Meldegeräte

Rundes Leuchtknebelschalter-Frontelement SIRIUS ACT 3SU mit kurzem Knebel und einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken