Menu

Hilfsschalterblock ZB6 mit Befestigungsflansch, für Drucktaster, Wahlschalter 16 mm

von Schneider Electric   |   mehr Befehl-Meldegeräte

Drucken
Hilfsschalterblock ZB6 mit Flachsteckanschluss inklusive Befestigungsflansch, passend für Drucktaster und Wahlschalter mit einem Montagedurchmesser von 16 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss Flachstecker 2,8 x 0,5 mm

Material
  • Haltekragen aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Befehl-Meldegeräte
Zubehör von
Not-Halt-Taster ZB6, Kunststoff, 16 mm, mit Rastung | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Not-Halt-Taster ZB6, Kunststoff, 16 mm, mit Rastung

Schneider Electric Zubehör von

Not-Halt-Taster-Frontelement ZB6 mit einem Montagedurchmesser von 16 mm.

Befehl-Meldegeräte
Ersatzteil von
Not-Halt-Taster XB6 komplett, Kunststoff, 16 mm, mit Rastung | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Not-Halt-Taster XB6 komplett, Kunststoff, 16 mm, mit Rastung

Schneider Electric Ersatzteil von

Kompletter Not-Halt-Taster XB6 mit einem Montagedurchmesser von 16 mm inklusive Hilfsschalterblock mit Flachsteckanschluss und Befestigungsflansch.

Leuchtdrucktaster ZB6, Kunststoff, 16 mm, rechteckig, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Leuchtdrucktaster ZB6, Kunststoff, 16 mm, rechteckig, für LED-Modul

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rechteckiges Leuchtdrucktaster-Frontelement ZB6 mit einem Montagedurchmesser von 16 mm.

Leuchtdrucktaster ZB6, Kunststoff, 16 mm, rund, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Leuchtdrucktaster ZB6, Kunststoff, 16 mm, rund, für LED-Modul

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Leuchtdrucktaster-Frontelement ZB6 mit einem Montagedurchmesser von 16 mm.

Leuchtmelder ZB6, Kunststoff, 16 mm, rund, für LED-Modul | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Leuchtmelder ZB6, Kunststoff, 16 mm, rund, für LED-Modul

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Rundes Leuchtmelder-Frontelement ZB6 mit einem Montagedurchmesser von 16 mm.

Not-Halt-Taster XB6 komplett, Kunststoff, 16 mm, mit Rastung | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Not-Halt-Taster XB6 komplett, Kunststoff, 16 mm, mit Rastung

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Kompletter Not-Halt-Taster XB6 mit einem Montagedurchmesser von 16 mm inklusive Hilfsschalterblock mit Flachsteckanschluss und Befestigungsflansch.

Not-Halt-Taster ZB6, Kunststoff, 16 mm, mit Rastung | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Not-Halt-Taster ZB6, Kunststoff, 16 mm, mit Rastung

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Not-Halt-Taster-Frontelement ZB6 mit einem Montagedurchmesser von 16 mm.

Hilfsschalterblock ZB6 mit LED-Modul, für Leuchtdrucktaster 16 mm | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Hilfsschalterblock ZB6 mit LED-Modul, für Leuchtdrucktaster 16 mm

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Hilfsschalterblock ZB6 mit Flachsteckanschluss inklusive LED-Modul und Befestigungsflansch, passend für Leuchtdrucktaster mit einem Montagedurchmesser von 16 mm.

Hilfsschalter ZB6, für Einbaugeräte 16 mm | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Hilfsschalter ZB6, für Einbaugeräte 16 mm

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Einzelner Hilfsschalter ZB6 mit Flachsteckanschluss, passend für Befehls- und Meldegeräte mit einem Montagedurchmesser von 16 mm.

Befestigungsflansch ZB6, Kunststoff | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Befestigungsflansch ZB6, Kunststoff

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Befestigungsflansch ZB6 für die Montage der Hilfsschalter und der Lichtquelle, passend für Befehls- und Meldegeräte mit einem Montagedurchmesser von 16 mm.

Lampenfassung ZB6 mit LED-Modul, für Leuchtmelder 16 mm | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Lampenfassung ZB6 mit LED-Modul, für Leuchtmelder 16 mm

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Lampenfassung ZB6 mit Flachsteckanschluss inklusive LED-Modul für Direktanschluss, passend für Leuchtmelder aus Kunststoff mit einem Montagedurchmesser von 16 mm.

Tastenschild ZB6 ohne Beschriftung, für Leuchtdrucktaster 16 mm | Befehl-Meldegeräte
angesehen
Tastenschild ZB6 ohne Beschriftung, für Leuchtdrucktaster 16 mm

Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte

Unbeschriftetes Tastenschild für Leuchtdrucktaster ZB6 mit einem Montagedurchmesser von 16 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken