Menu

Leitermarkierer CLI C 2-4

von Weidmüller   |   mehr Kabelbeschriftungen

Drucken
Leitermarkierer CLI C 2-4 zum Markieren von Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4 mm bis 10 mm. Die geschlossenen Leitermarkierer werden auf die nicht angeschlossenen Leiter montiert.
Vorteile/Ausführungen
  • schwarze Schrift auf gelbem Hintergrund

Anwendungen/Hinweise
  • Brennbarkeit nach UL94 V-0

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +80 °C 

Material
  • Polyvinylchlorid (PVC), weich, gelb

Downloads

Für Sie interessant

Kabelmarkierer Write On | Kabelbeschriftungen
angesehen
Gekauft
Kabelmarkierer Write On

Weidmüller | Kabelbeschriftungen

Selbstklebender Kabelmarkierer Write On zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 8 mm bis 32,3 mm.

Kabelmarkierer WKM | Kabelbeschriftungen
angesehen
Gekauft
Kabelmarkierer WKM

Weidmüller | Kabelbeschriftungen

Transparenter, halogenfreier Kabelmarkierer WKM zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 7 mm bis 115 mm.

Einlegeschild ESO für Kabelmarkierer WKM | Kabelbeschriftungen
angesehen
Gekauft
Einlegeschild ESO für Kabelmarkierer WKM

Weidmüller | Kabelbeschriftungen

DIN-A4-Bogen mit unbeschrifteten, rechteckigen Einlegeschildern, passend für die Kabelmarkierer WKM.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken