Menu

Kabelmarkierer Write One 127/25TP

von Weidmüller   |   mehr Kabelbeschriftungen

Drucken
Die Kabelmarkierer WriteOn werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 39 mm eingesetzt.
Anwendungen/Hinweise
  • Brennbarkeit nach UL94 V-0

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +80 °C

Material
  • Kleber aus Polyacrylat
  • Trägermaterial aus Vinylfilm

Downloads

Für Sie interessant

Kabelmarkierer WKM | Kabelbeschriftungen
angesehen
Kabelmarkierer WKM

Weidmüller | Kabelbeschriftungen

Transparenter, halogenfreier Kabelmarkierer WKM zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 7 mm bis 115 mm.

Einlegeschild ESO für Kabelmarkierer WKM | Kabelbeschriftungen
angesehen
Einlegeschild ESO für Kabelmarkierer WKM

Weidmüller | Kabelbeschriftungen

DIN-A4-Bogen mit unbeschrifteten, rechteckigen Einlegeschildern, passend für die Kabelmarkierer WKM.

Leitermarkierer CLI C 2-4, gelb | Kabelbeschriftungen
angesehen
Leitermarkierer CLI C 2-4, gelb

Weidmüller | Kabelbeschriftungen

Die geschlossenen Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert.

Etiketten Tab Pack | Kabelbeschriftungen
angesehen
Etiketten Tab Pack

Weidmüller | Kabelbeschriftungen

Handliches Format zur Kennzeichnung vor Ort.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken