Menu

Lufterhitzer LHS 15 CLASSIC

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Der kleine Lufterhitzer LHS 15 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.
Einsatzbereich
  • Halbleiter-, Elektronik- oder Automobilindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • Heizleistung nicht einstellbar
  • Alarmausgang zur Erkennung von Heizelement- und Geräteüberhitzung

Anwendungen/Hinweise
  • minimale Luftmenge = benötigte Mindestluftmenge bei 100 % Heizleistung und einer Lufteingangstemperatur von 20 °C

Technische Daten
  • max. Luftaustrittstemperatur
+650 °C 
  • max. Lufteintrittstemperatur
+65 °C 
  • max. Umgebungstemperatur
+65 °C
  • min. Luftmenge 
60 l/min
  • max. Betriebsdruck
100 kPa
  • Düsenanschluss-Ø
21,3 mm
  • Schlauchanschluss-Ø
15 mm, Innengewinde 1/8"
  • Gewicht
0,48 kg

Downloads

Für Sie interessant

Breitschlitzdüse Ø 21,3 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 21,3 mm, steckbar

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 21,3 mm.

Rohrdüse Ø 21,3 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 21,3 mm, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 21,3 mm.

Siebreflektor Ø 8 mm, für Rohrdüsen Ø 5 mm | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 8 mm, für Rohrdüsen Ø 5 mm

Leister Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte zum Aufschieben auf Düsen mit einem Durchmesser von 5 mm.

Siebreflektor Ø 21,3 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 21,3 mm, steckbar

Leister Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 21,3 mm.

Flanschanschluss Ø 21,3 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Flanschanschluss Ø 21,3 mm, steckbar

Leister Zubehör

Flanschanschlüsse als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 21,3 mm.

Process Heat
Zubehör
Luftschlauch für Heißluftgebläse | Process Heat
angesehen
Gekauft
Luftschlauch für Heißluftgebläse

Leister Zubehör

Luftschlauch geeignet für Leister-Heißluftgebläse.

Process Heat
Zubehör
Schlauchklemme für Leister-Gebläse | Process Heat
angesehen
Gekauft
Schlauchklemme für Leister-Gebläse

Leister Zubehör

Schlauchklemme zum Befestigen von Schläuchen im Mitteldruckbereich, Zubehör für Leister-Gebläse.

Zubehör
Zubehör
Zuluft-Reduzierventil | Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuluft-Reduzierventil

Leister Zubehör

Zuluft-Reduzierventil als Zubehör für Leister-LHS-Lufterhitzer.

Ersatzteil
Ersatzteil
Heizelement für Process-Heat-Geräte | Ersatzteil
angesehen
Gekauft
Heizelement für Process-Heat-Geräte

Leister Ersatzteil

Heizelement als Ersatzteil für Leister-Lufterhitzer LHS, LE, Heißluftgebläse und Heißluftgeräte.

Process Heat
Dazu passt
Hochdruckgebläse ROBUST | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochdruckgebläse ROBUST

Leister Dazu passt

Extrem kompaktes Hochdruckgebläse ROBUST mit hoher Leistung. Idealer Luftversorger in Fertigungsstraßen, z. B. Nahrungsmittelindustrie.

Lufterhitzer LHS 15 PREMIUM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 15 PREMIUM

Leister | Process Heat

Der kleine Lufterhitzer LHS 15 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.

Lufterhitzer LHS 15 SYSTEM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 15 SYSTEM

Leister | Process Heat

Der kleine Lufterhitzer LHS 15 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken