Produkte von Dunlop
Dunlop Protective Footwear ist der weltweit führende Hersteller von Sicherheitsstiefeln.
Dunlop Protective Footwear ist der weltweit führende Hersteller von Sicherheitsstiefeln.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Neoprene-Wathose aus flexiblem und robustem Purofort®-Material für maximalen Komfort und Schutz. Mit einer Zehenschutzkappe und einer Zwischensohle aus Metall, Kälteisolierung bis –20 °C und einer verbesserten SRC+- Außensohle, die dem Träger anzeigt, wann es Zeit wird, neue Stie...
Dunlop kann von sich behaupten, die Branche wie die eigene Westentasche zu kennen und Innovationskraft mit Handwerkskunst zu kombinieren. Ziel ist es, die besten Arbeitsstiefel der Welt anzubieten. Mit den eigens entwickelten Technologien ist das Unternehmen konkurrenzlos (Dunlop® Purofort®, Dunlop® Acifort®, Dunlop® Snugboot® und Dunlop® PVC).
John Boyd Dunlop (1840-1921) war der Erfinder des luftgefüllten Reifens. Seinem Vermächtnis folgend sorgt das Unternehmen Dunlop für die Erneuerung der Sicherheitsschuhindustrie, mit dem Ziel, die Sicherheit der arbeitenden Menschen zu gewährleisten. Dies geschieht zum Schutz all jener, die mutig genug sind, täglich ihre Stiefel anzuziehen und unter härtesten Bedingungen ihre Arbeit zu verrichten.
Als langjährige Partner können Dunlop und Haberkorn auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück und einer noch erfolgreicheren Zukunft entgegenblicken. Das Unternehmen Dunlop strebt unermüdlich nach Innovation und wird angetrieben davon, dass der Endverbraucher seine Arbeit sicher erledigen können soll. Doch nicht nur sicheres Arbeiten dient als Motivation, auch den CO2-Fußabdruck seiner Kunden möchte Dunlop verringern helfen. Dunlop selbst arbeitet konsequent daran, ein vollständig zirkuläres Unternehmen zu werden.
Seit über 130 Jahren inspiriert Dunlop über den Stiefel hinaus dazu, den Planeten und die Welt ein wenig besser zu machen. Dunlop gibt drei Versprechen im Sinne der Nachhaltigkeit:
Versprechen an den Planeten: Innovation und nachhaltige Produktion auf dem Weg zu einer zirkularen Wertschöpfungskette, ausgediente Produkte können in neue Energie oder Produkte umgewandelt werden, es werden langlebige Materialien verwendet, das ReBoot®-Programm unterstützt Firmenkunden bei ihren Nachhaltigkeitszielen.
Versprechen an den Menschen: innovative Produkte, ein sicheres und faires Arbeitsumfeld für jede und jeden und Chancengleichheit.
Versprechen an den Wohlstand: lokale Produktion, langjährige Beschäftigungsverhältnisse, unerschütterliche Einsatzbereitschaft für höhere Sicherheit am Arbeitsplatz, nachhaltiges Einkommen, faires Preis-Leistungs-Niveau, verantwortungsvolles Wachstum und wachsende Beschäftigung.
Dunlop Protective Footwear ist mit dem EcoVadis-Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet.
Wir bei Haberkorn führen ein breites Sortiment an Sicherheitsstiefeln von Dunlop.
Als führender Innovator der Branche entwickelt Dunlop laufend Produkte, die auf Komfort, Leichtigkeit und höchste Schutzwerte ausgerichtet sind. Innovationen von Dunlop setzen den Standard der Branche.
Mehr als 10 Millionen Menschen tragen täglich den einzigartigen Purofort®-Stiefel. In den frühen 1980er-Jahren wurde der Gummi für diesen Stiefel von Dunlop neu erfunden. Der Purofort®-Stiefel ist der beste in seiner Klasse und übertrifft alle Gummistiefel aus einfachem Polyurethan in allen ausschlaggebenden Bereichen.
Der Werkstoff Purofort® besteht aus Millionen kleiner Luftpolster, die gleichmäßig verteilt sind. Diese Eigenschaft macht das hochwertige Material einzigartig leicht, flexibel und strapazierfähig zugleich. Die dadurch gegebene Wärmedämmung sorgt für eine angenehme Temperatur im Schuh. Purofort® garantiert zudem langanhaltenden Tragekomfort. Durch die Molekularstruktur ist Purofort® extrem flexibel und schnittfest.
Für nahezu alle Anwendungsmöglichkeiten gibt es maßgeschneiderte Lösungen mit Purofort®.
Bau und Industrie
Landwirtschaft
Fischerei
Lebensmittelverarbeitung
Öl- und Gasindustrie
Bergbauindustrie
funktionelle Freizeitmodelle
Einzigartig passende Produkteigenschaften machen den Purofort®-Stiefel einfach zum perfekten Arbeitsschutz.
Ein Top-Modell ist zum Beispiel der Dunlop FieldPRO Thermo+.
Der Dunlop FieldPRO Thermo+ hat eine Passform wie ein Sneaker und verhindert so Fersenschlupf. Für leichtes Ausziehen hat der Stiefel hinten an der Ferse einen „Kick-off-Sporn“ angebracht. Das leichte Purofort®-Material isoliert auch noch bis -60 °C. Für guten Halt sorgt die SR-zertifizierte Ultra-Duty-Außensohle auch unter härtesten Bedingungen. Durch die breiten Kanäle an der Sohle werden Schlamm und Wasser perfekt abgeleitet.
ACIFORT® heißt die einzigartige Kombination aus PVC, Nitrilkautschuk und Polymeren von Dunlop. Durch Nitrilkautschuk sind eine längere Lebensdauer und eine bessere Beständigkeit gegen Öl, Fett, Blut und Chemikalien gegeben.
Das sind die Top-Modelle:
Der JobGUARD ist mit einer SRC zertifizierten Außensohle und dem ersten Semi-Sneakerfit-Leisten für PVC-Stiefel ausgestattet. Die Zehenschutzkappe und die Zwischensohle aus Sicherheitsstahl sorgen für optimalen Schutz. Die erstklassige Einlagesohle sorgt für den richtigen Tragekomfort und die ACIFORT®-Technologie dient als zuverlässiger Chemikalienschutz.
Der MetGUARD bietet maximalen Schutz in hochriskanten Einsatzgebieten. Er ist mit allen Standards von Dunlop ausgestattet. Der MetGUARD bietet den Semi-Sneakerfit-Leisten, die Verschleißindikatoren der Laufsohle, die SRC zertifizierte Außensohle, die ACIFORT®-Technologie für zuverlässigen Chemikalienschutz, die Zehenschutzkappe und die Zwischensohle aus Sicherheitsstahl und die erstklassige Komfort-Einlagesohle. Zudem punktet der MetGUARD mit der DUAL-DENSITY-Mittelsohle, die bei jedem Schritt die Aufprallenergie absorbiert. Der zertifizierte Mittelfußschutz macht den Stiefel noch sicherer.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!