Veranstaltungsdetails

Schulung zur "Fachkundigen Person" für Überprüfung von PSA gegen Absturz

Nach ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG) §17/2, §90/2,4 bzw. der PSA-Verordnung muss „Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz“ mindestens einmal jährlich einer wiederkehrenden Prüfung unterzogen werden.

Die Schulung dient als Grundlage, um die gesetzlich verpflichtende jährliche Überprüfung von PSA gegen Absturz, z. B. Auffanggurte, Seile, Verbindungsmittel, Karabiner oder auch KRATOS Höhensicherungsgeräte, durchzuführen. Je nach Produkt und Hersteller sind jedoch vertiefende Schulungen notwendig, z. B. für Höhensicherungsgeräte anderer Hersteller.

Jeder Schulungsteilnehmer erhält eine Bestätigung, die ihn berechtigt, die entsprechenden periodischen Überprüfungen der PSA gegen Absturz durchzuführen.

Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Schulung begrüßen zu dürfen.

Termine:
3.10.2018, Wolfurt
11.10.2018, Treffen am Ossiacher See

Anmeldeschluss:
14.9.2018, Wolfurt
28.9.2018, Treffen am Ossiacher See

Kosten:
€ 245,00 + 20 % MwSt.

Zum Anmeldeformular


Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Veranstaltung fotografiert und/oder gefilmt wird. Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen, willigen Sie damit ein, dass Sie fotografiert/gefilmt werden dürfen und die dadurch entstehenden Bild- und Tondaten samt Ihrem Namen von uns, Haberkorn GmbH, in Printmedien, auf unserer Website und auf unseren Profilen in Sozialen Netzwerken veröffentlicht werden dürfen. Diese Einwilligungen können Sie jederzeit unabhängig voneinander widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligungen bis zum Widerruf erfolgten Bearbeitungen berührt wird. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.haberkorn.com/datenschutz oder unter Tel: +43 (0)5574 6950.