Streifenvorhänge

Streifenvorhang

Große Auswahl, viele Möglichkeiten

Wenn Türen oder Tore für Öffnungen und Durchgänge nicht in Frage kommen, sind Streifenvorhänge die ideale Lösung. Sie schützen vor Lärm, Zugluft, Staub, Wärme- und Kälteverlust und sparen somit Energiekosten – das zahlt sich aus! Wir beraten Sie bei der Auswahl und bieten Ihnen einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Streifenvorhang.


Streifenvorhänge im Detail

Foto eines Streifenvorhanges

Vorteile eines Streifenvorhanges

Mit den von uns individuell angefertigten Streifenvorhängen wird Ihr Arbeiten effizienter und effektiver:

  • Schutz vor Zugluft und Staub
  • Energiekosten werden gespart
  • Reduktion des Temperaturverlustes auch bei starker Durchgangsfrequenz auf ein Minimum
  • Platz- und Zeitersparnis, da Öffnungs- und Schließvorgänge entfallen
  • Lärmreduktion
  • äußerst strapazierfähig
  • extrem leichte, werkzeuglose Montage; an heißen Tagen einfach auszuhängen
  • problemloser Ersatz defekter Streifen
  • abgerundete Kanten an Streifen verhindern Schnittverletzungen
  • äußerst lichtdurchlässig, temperaturbeständig von –35 °C bis +60 °C
  • auch in verschiebbarer oder geteilter Ausführung lieferbar
Mann auf einem Gabelstapler der durch einen Streifenvorhang fährt

Einsatzgebiete und Ausführungen der Streifenvorhänge

Je nach Einsatzgebiet können Sie aus verschiedenen Ausführungen wählen. Für kleine Tore und Personendurchgänge bietet sich eine Streifenbreite und -stärkevon von 200 x 2 mm oder 300 x 3 mm an. Bei großen Toren mit starkem Winddruck oder starker mechanischer Belastung ist eine Streifenbreite und -stärke von 400 x 4 mm von Vorteil.

Die Überlappung der Weich-PVC-Streifen kann ebenfalls bestimmt werden. Hier gibt es Überlappungsvarianten von 50 mm, 100 mm, 150 mm und 200 mm. Stellen Sie sich Ihren idealen Streifenvorhang nach Ihren Wünschen zusammen!

Hände die einen Streifenvorhang montieren

Montagearten

Wählen Sie aus fünf unterschiedlichen Montagearten:

  • B1: Befestigung unter Sturz
  • B2: Befestigung unter Sturz zum Anschweißen
  • B3: Befestigung vor Sturz
  • B4_1: Befestigung unter Sturz, eingleisig verschiebbar
  • B5_1: Befestigung vor Sturz, eingleisig verschiebbar
Bild eines Streifenvorhanges und einer Schiene

Professionell geplant, exakt gefertigt

Sie wollen sich einen individuellen Streifenvorhang nach Ihren Wünschen zusammenstellen lassen? Dann sind Sie hier richtig!

Wählen Sie Ihre gewünschte Montageart, Überlappung der Streifen und individuellen Maße aus – unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!

Wir beraten Sie gerne im Bereich Gefahrstafflagerung

Wir beraten Sie gerne

Bei weiteren Fragen bzw. Angebotsanfragen sind unsere Experten gerne für Sie da. Kontaktieren Sie uns!


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!