Beratung zur Gefahrstofflagerung

Gefahrstofflagerung mit Sicherheitsschränken von Düperthal

Mit uns behalten Sie den Durchblick

Die Lagerung von Gefahrstoffen hat viele Facetten. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der Arbeitgeber dafür zu sorgen hat, dass für die gefährlichen Eigenschaften dieser Stoffe Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die Arbeit mit Gefahrstoffen ist aus gutem Grund mit strengen Vorschriften geregelt.

Wir bieten mit unserem Partner Düperthal eine umfassende Beratung sowie Dienstleistungen entlang des gesamten Prozesses an und helfen Ihnen, allen Vorgaben gerecht zu werden und gleichzeitig Arbeitsabläufe zu optimieren.


Beratung zur Gefahrstofflagerung im Detail

Eine Frau und ein Mann in Schutzbekleidung vor einem Regal mit Gefahrenstoffen

1. Prozessanalyse

Wir nehmen sicherheitstechnische und wirtschaftliche Aspekte unter die Lupe und finden die für Sie und Ihre individuellen Ansprüche ideale Lösung.

Vor Ort sammeln wir mit Ihnen in einer Ist-Analyse umfangreiche Daten. Aus diesen Daten kombiniert mit Ihren Anforderungen wird ein Soll-Zustand definiert. Basierend auf diesem erhalten Sie von uns eine individuell zugeschnittene, modular aufgebaute Systemlösung.

Mann in rotem Mantel mit Helm, Schutzbrille und Handschuhen öffnet gelbmarkierten Gefahrstoffeschrank. Blaues Fass im Hintergrund

2. Implementierung

Das gewählte System wird direkt an den Einsatzort geliefert und von uns für Sie in Betrieb genommen.

Die beauftragte Fachspedition arbeitet gemäß einer ausführlichen Checkliste. Somit ist Sicherheit bereits bei der Auslieferung gegeben.

Oftmals ist es rein mit der Inbetriebnahme nicht getan: Komplexere Projekte betreuen wir bei Ihnen vor Ort. Von der Planung über den Lieferservice bis hin zu Baustellenbetreuung und Schulungen der Labmanager und Anwender stehen wir Ihnen zur Seite.

Nach erfolgreicher Installation der Komponenten und der Inbetriebnahme erfolgt gemeinsam mit Ihnen die Endabnahme.

Eine Person mit Schutzbrille und Handschuhen öffnet einen, mit Gefahrenstoffen befüllten, Schrank

3. Anwendung

Um Ihre Prozessabläufe nachhaltig zu optimieren, legen wir großen Wert auf Dokumentation und Schulung. Auch dank der neuesten Technik zur Auswertung betten wir unsere Produkte perfekt in Ihr System ein.

Zu jedem Produkt gibt es eine ausführliche Bedienungsanleitung. Diese beinhaltet auch die CE-Konformitätsbescheinigung und das Baumusterzertifikat zu den patentierten und von unabhängigen Dritten geprüften Systemlösungen.

Damit unsere Komponenten fachgerecht genutzt und bedient werden können, schulen wir die Verantwortlichen gerne vor Ort. Die behandelten Punkte können in Ihre Gefährdungsbeurteilung einfließen.

Betreiber sind durch gesetzliche Regularien wie die Betriebssicherheitsverordnung in der Pflicht, die Arbeitssicherheit systematisch zu gewährleisten und gemäß nationaler Gesetzgebung und Richtlinien zu dokumentieren. Dies geschieht z. B. in einer Gefährdungsanalyse bzw. Gefährdungsbeurteilung gemäß TRGS 400.

Alle relevanten Betriebsparameter der Sicherheitsschränke können konstant überwacht und ausgewertet werden. Die Abfrage geht ganz einfach mit dem Handy bzw. Tablet oder am PC.

Mann, der mit einem Schraubenschlüssel ein Gefäß mit Gefahrenstoff überprüft

4. Werterhalt

Um die Funktionen und die Sicherheit langfristig zu gewährleisten, empfehlen wir eine jährliche Überprüfung.

Beim Umgang mit Gefahrstoffen liegt die höchste Priorität auf dem Schutz der Mitarbeiter und der Umwelt. Aus diesem Grund erfüllen die Düperthal Sicherheitsschränke die Anforderungen der Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

Mit einem Servicevertrag werden unsere Systemlösungen noch besser abgesichert. Außerdem verlängert sich durch eine jährliche Wartung die Herstellergarantie – ein doppelter Vorteil für Sie.

Wir beraten Sie gerne im Bereich Gefahrstafflagerung

Wir beraten Sie gerne

Bei weiteren Fragen bzw. Angebotsanfragen sind unsere Experten gerne für Sie da. Kontaktieren Sie uns!


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!