Schlauchkennzeichnung

Schlauchkennzeichnung

Kennzeichnung von Schläuchen

Die Kennzeichnung umfasst die Anbringung der Prüfbänder bei Schlauchleitungen nach EN-Normen mit Angabe von Prüfintervallen, Betriebsdruck und Zusatztext laut Kundenwunsch.

Die Normen bei Chemie- und Dampfschläuchen verlangen eine Kennzeichnung der Schlauchleitung. Das hilft weiters, Schlauchleitungen eindeutig zu identifizieren und Prüfintervalle einzuhalten.


Schlauchkennzeichnung im Detail

Schlauchkennzeichnung von Haberkorn

Die Vorteile

  • Kennzeichnung von Schläuchen aus Elastomeren und Thermoplasten nach DIN EN 12115
  • individuelle Kundenkennzeichnung im Rahmen der Norm-Vorgaben möglich
Schlauchkennzeichenschild aus Edelstahl, mit grünem Kreis mit Logo und Prüfungsdatumbeschriftung

Beschriftung nach Kundenwunsch

Im Rahmen der Norm-Vorgaben kann die Kennzeichnung individuell nach Kundenwunsch erfolgen.

  • kundenspezifische Beschriftungsmöglichkeiten zur dauerhaften Kennzeichnung von Schlauch- und Rohrleitungen, Armaturen und Kabeln mit praktischen Kennschildern aus Edelstahl V2A
  • individuell graviert mit frei wählbarem Zusatztext und Logo

 

Prüfplakette von Haberkorn

Wir markieren Ihre Schlauchleitung mit dem nächsten empfohlenen Prüftermin

Chemie-, Tankwagen- und Dampfschläuche müssen nach der EN 12115 bzw. nach ISO 6134 regelmäßig einer Prüfung unterzogen werden. Haberkorn kennzeichnet zukünftig alle gefertigten Schlauchleitungen und auch jene, die zur Prüfung retourniert werden, mit eigenen Prüfplaketten. Die Plaketten unterscheiden sich von Jahr zu Jahr in ihrer Farbe und weisen auf die nächste empfohlene Prüfung hin.

Die Prüfintervalle sind im Zuge einer Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich durch den Anwender selbst festzulegen. Dabei nehmen Medium, Druck, Umgebung und Gefährdungspotenzial Einfluss auf die Fristsetzung.

Sofern uns keine anderen Informationen bekannt sind, empfiehlt Haberkorn die Prüfintervalle wie folgt:

Durch die Kennzeichnung der Schlauchleitungen möchte Haberkorn für eine Vereinfachung der Schlauchprüfung sorgen.

 


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!