Garantierte Bauteilreinheit von Hydraulikschläuchen

Garantierte Bauteilreinheit durch EGE-Clean

Bauteilreine Hydraulikschläuche sorgen für
störungsfreien Betrieb

Sauberkeit gehört im Alltag einer stationären wie auch einer mobilen Hydraulikanlage zum Wichtigsten. Häufig tragen die verwendeten Schläuche  aber allein durch den vorangegangenen Zuschnitt Verschmutzungen in sich. Haberkorn bietet mit EGE-Clean ein Verfahren, das diese Verschmutzungen vor Inbetriebnahme aus Ihren Schläuchen entfernt.

Schmutz, der erst gar nicht ins Hydrauliksystem eingebracht wird, muss nachher nicht entfernt werden.


Garantierte Bauteilreinheit von Hydraulikschläuchen im Detail

Verschmutzung des Schlauchs ohne EGE-Clean
Herkömmliche Verfahren

Bei den Standardverfahren zur Reinigung von Hydraulikschläuchen (beispielsweise Ausblasen oder Pellet-Reinigung) vor einer Erstauslieferung bleiben naturgemäß Rückstände im Schlauch. Mit der Befüllung – und sei das Medium noch so rein und geprüft – gelangen diese Verschmutzungen ins System. Die Folgen davon sind hohe Wartungsaufwände, Systemausfälle und ein erhöhtes Sicherheitsrisiko.

Sauberer Schlauch nach EGE-Clean
EGE-Clean ist die Lösung

Wir haben uns mit diesem Problem von Hydraulikschläuchen beschäftigt, da diese oft einen wesentlichen Anteil zur Verschmutzung beitragen. Wir reinigen Hydraulikschläuche mit EGE-Clean bis zu 97 % effizienter und ökonomischer als herkömmliche Verfahren – ohne mechanische Einwirkung und chemische Flüssigkeiten.

Bitte beachten Sie, dass dieser Service im Voraus dazubestellt werden muss.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!