Schlauchzuschnitt Industrieschläuche

Industrieschlauch

Schlauchzuschnitte passend zu jedem Kundenwunsch

Wir fertigen je nach Kundenwunsch Schlauchzuschnitte. Ob Großserie oder Kleinserie, ob große Nennweite oder kleine. Wir bringen Schläuche in die richtige Länge – als Vorbereitung auf die Fertigung von Schlauchleitungen oder direkt zum Kunden. Einfach über den Zuschnittsrechner im e-Shop oder auf Anfrage bestellen. Grundsätzlich befolgen wir dabei die Toleranzen nach EN ISO 1307, auf Kundenwunsch gerne auch Spezialitäten.


Highlights Schlauchzuschnitt Industrieschläuche

Schlauchzuschnitt
Die Vorteile

Das beschriebene Servicepaket bietet Ihnen viele Vorteile:

  • Einhaltung der Toleranzen für Zuschnitte lt. ISO 1307
  • Keine zusätzlichen Kosten für Verschnitt
  • Auf Wunsch Kennzeichnung der geschnittenen Längen
  • Zuschnitt vom Einzelstück bis zur Großserie möglich
  • Saubere Zuschnitte abgestimmt auf Armatur und Einbindung
  • Schutz der abgelängten Schläuche bei Verpackung und Versand
Schlauchzuschnitt - Schlauch-Cutty
Der Schlauch-Cutty für individuellen Zuschnitt

Kleine Schlauchdimensionen können selbst zugeschnitten werden – ideal dazu ist der Schlauch Cutty:

  • Saubere, winkelgerechte Schnitte
  • Geeignet für Polyamid-, Polyethylen-, Polyurethan-, PTFE-, PVDF- und PVC-Schläuche bis 12 mm Außendurchmesser
Schlauchzuschnitt - Schlauchschneidemesser
Das Schlauchschneidemesser für individuellen Zuschnitt

Größere Schlauchdimensionen können selbst zugeschnitten werden – ideal dazu ist unser Schlauchschneidemesser:

  • Sauberes, planes Schnittbild
  • Leichte Handhabung, hohe Schnittkraft
  • Kein Schärfen notwendig - Geeignet für Gummi- und Kunststoffschläuche
Schlauchzuschnitt
Einfach bequem - Zuschnitte über Online-Shop oder Anfrage buchen

Schlauchzuschnitte können bequem bei der Bestellung mitgebucht werden.

Verwenden Sie den Zuschnittsrechner im e-shop, um Menge und Länge der Zuschnitte zu definieren oder kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

 

 


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!