Schlauchkennzeichnung

Schlauchkennzeichnung

Kennzeichnung von Schläuchen

Die Anbringung der Prüfbänder bei Schlauchleitungen nach EN-Normen mit Angabe von Prüfintervallen, Betriebsdruck und Zusatztext lt. Kundenwunsch.

Die Normen bei Chemie- und Dampfschläuchen verlangen eine Kennzeichnung der Schlauchleitung. Das hilft weiters, Schlauchleitungen eindeutig zu identifizieren und Prüfintervallen zu unterziehen.


Highlights Schlauchkennzeichnung

Schlauchkennzeichnung von Haberkorn
Die Vorteile
  • Kennzeichnung von Schläuchen aus Elastomeren und Thermoplasten nach DIN EN 12115
  • Individuelle Kundenkennzeichnung im Rahmen der Norm-Vorgaben möglich
Schlauchkennzeichnung
Beschriftung nach Kundenwunsch
  • Individuell wählbare Beschriftungsmöglichkeiten zur dauerhaften Kennzeichnung von Schlauch- und Rohrleitungen, Armaturen und Kabeln mit praktischen Kennschildern aus Edelstahl V2A.
  • Individuell graviert mit frei wählbarem Zusatztext und Logo

 

 

Prüfplakette von Haberkorn
Wir markieren Ihre Schlauchleitung mit dem nächsten empfohlenen Prüftermin

 

Chemie-, Tankwagen- und Dampfschläuche müssen nach der EN 12115 bzw. ISO 6134 regelmäßig einer wiederholenden Prüfung unterzogen werden. Haberkorn kennzeichnet zukünftig alle gefertigten Schlauchleitungen und auch jene, die zur Prüfung retourniert werden mit eigenen Prüfplaketten. Die Plaketten unterscheiden sich pro Jahr in ihrer Farbe und weisen auf die nächste empfohlene Prüfung hin.

Die Prüfintervalle sind im Zuge einer Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich durch den Anwender selbst festzulegen. Dabei nehmen Medium, Druck, Umgebung und Gefährdungspotential Einfluss auf die Fristsetzung.

Sofern uns keine anderen Informationen bekannt sind, empfiehlt Haberkorn die Prüfungsintervalle wie folgt:

  • Chemieschlauchleitungen: 1 Jahr
  • Dampfschlauchleitungen: 1/2 -jährlich

Durch die Kennzeichnung der Schlauchleitungen möchte Haberkorn eine Erleichterung bei der Prüfung der Schläuche ermöglichen.

 

 


Servicepakete für jede Anwendung