Auf neuestem Stand bei Gesetzen und Normen – Schläuche

Auf neuestem Stand bei Gesetzen und Normen im Schlauchbereich

Wir fertigen und prüfen Schlauchleitungen ausschließlich nach den aktuellsten Normen und Gesetzen

Der Einsatz nicht geprüfter Schläuche und Armaturen aus minderwertigen oder nicht zugelassenen Werkstoffen birgt ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko. Um die Anwendersicherheit sicherzustellen, empfehlen wir daher, ausschließlich Produkte zu verwenden, die geltenden Normen entsprechen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre individuelle Anwendung.

Vom Wasserschlauch bis zum Chemieschlauch, von der Klauenkupplung bis zur selbstschließenden Trockenkupplung, von der Einzelkomponente bis zur geprüften komplexen Schlauchleitung – wir liefern gleichbleibende Qualität. Denn von wenig Schlauch hängt oft viel ab!

Neben unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter in Wolfurt bieten wir Ihnen österreichweit zusätzlich eine Vielzahl an verschiedenen Serviceleistungen!


Auf neuestem Stand bei Gesetzen und Normen – Schläuche im Detail

Auf neuestem Stand bei Normen und Gesetzen
Die Vorteile

Die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie sowie die Erfüllung nationaler und internationaler Vorschriften sind für uns selbstverständlich und werden durch befähigte Personen in der Werkstatt und geprüfte Fachberater in den Verkaufsteams sichergestellt. Wir montieren Armaturen mit allen handelsüblichen Arten von Montagematerialien, u. a. Halbschalen, Pressfassungen, Fixierbändern, Gelenkbolzenschellen, Schneckengewindeschellen und Draht. Zu unseren zertifizierten Produkten gehören u. a.

  • Dampfschlauchleitungen nach EN ISO 6134
  • Chemieschlauchleitungen nach EN 12115:2011
  • Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7
  • Tankwagen-Kupplungen nach DIN EN 14420-6
  • diverse Gasschläuche nach EN ISO 3821:2010
  • Trinkwasserschläuche geprüft gemäß KTW-und DVGW
  • Lebensmittelschläuche
  • Feuerwehrschläuche nach ÖNORM F2105 und DIN 14811
  • u. v. a.

Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!