Konfektion von Energieketten

Konfektion von Energieketten

Die richtige Führung für elektrische und hydraulische Leitungen

Energieführungsketten sind vor allem im Maschinen- und Anlagenbau von großer Wichtigkeit. Sowohl die Führung als auch der Schutz von Leitungen werden damit gewährleistet. Haberkorn bietet deshalb in diesem Bereich mit Kunststoff- und Stahlketten ein breites Sortiment. Die Konfektion von Energieführungsketten ermöglicht die Erfüllung von kundenspezifischen Anforderungen und einen hohen Individualisierungsgrad. Der Kunde bekommt maßgeschneiderte Lösungen für jede Anwendung.


Highlights Konfektion von Energieketten

Konfektion von Energieketten - Kunststoffkette
Konfektion von Kunststoffketten

Energieketten für Standardanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau können individuell ausgelegt werden. Vorteile für den Kunden sind vor allem:

  • Variantenvielfalt
  • unkomplizierte Lösungen für jede Anwendung
  • auch Kunststoffketten mit Aluminiumstegen erhältlich
  • Fertigung nach Zeichnung möglich
Konfektion von Energieketten - Stahlkette
Konfektion von Stahlketten

Bei großen freitragenden Längen, hohen Kabelmengen und schweren Hydraulikschläuchen sollte auf eine Stahlkette zurückgegriffen werden. Vorteile für den Kunden sind vor allem:

  • Stegaufteilung in vielen Varianten
  • schnelle Stegmontage und -demontage
  • Deckscheiben schützen Gelenkmechanik
  • Fertigung nach Zeichnung möglich
Konfektion von Energieketten - Alles aus einer Hand
Alles aus einer Hand

Bei Haberkorn erhalten Sie nicht nur die Energieführungskette sondern auch die Leitungen dazu. Dies ist in Einzelkomponenten, sowie als anschlussfertiges Komplettsystem möglich. Dabei wird die Kette mit bereits fertig verbauten Leitungen geliefert:

  • hochflexible Steuerleitungen für Energieketten
  • Hydraulikschläuche

Servicepakete für jede Anwendung