Günter Spiegel
Leiter
Schweißtechnik
Kalibrieren von Schweißgeräten

Kalibrieren von Schweißgeräten
Bei uns steht die Produktionsqualität des Kunden an erster Stelle. Dafür ist Qualitätssicherung durch das Kalibrieren von Schweißgeräten notwendig. Kalibrierungen sind in schweißtechnischen Betrieben durchzuführen und in der Schweißverfahrensanweisung zu dokumentieren. Wir bieten Ihnen die komplette Kalibrierung vor Ort oder bei uns im Haus an.
Kalibrieren von Schweißgeräten im Detail

Die Vorteile
- Durchführung einer detaillierten Systemkontrolle
- garantiert fachmännische sicherheitstechnische Überprüfung
- Kalibrierung aller Marken möglich
- Berücksichtigung von Qualitätsnormen der ISO-9000-Reihe
- Ausstellung von Kalibrierschein und Prüfprotokoll mit Messwerten
- modernste und leistungsfähige Ausrüstung – auf dem neuesten Stand der Technik
- langjährige Erfahrung – kompetenter Partner

Was wird gemacht?
- Bei der Kalibrierung werden die Anlagen gereinigt und auf Stand gebracht
- Neujustierung des Systems wird vorgenommen
- genaues Einrichten der Schweißparameter ist gewährleistet
- Kühlwasser wird getauscht – dann erfolgt eine Sichtprüfung von Verschleißteilen
- bei Mängeln werden die Teile ersetzt

Einfache Abwicklung
- Kunde nimmt mit uns Kontakt auf bzw. nehmen bei wiederkehrender Überprüfung wir Kontakt auf
- unser Servicetechniker meldet sich bezüglich Terminabsprache
- nach der Terminvereinbarung wird die weitere Vorgehensweise besprochen
- nach abgeschlossener Kalibrierung erhalten Sie die erstellten Dokumente