Schlauchzuschnitt

Schlauchzuschnitte passend zu jedem Kundenwunsch
Wir fertigen je nach Kundenwunsch Schlauchzuschnitte, ob Großserie oder Kleinserie, ob große Nennweite oder kleine. Wir bringen Schläuche in die richtige Länge – als Vorbereitung auf die Fertigung von Schlauchleitungen oder direkt für den Kunden; einfach über den Zuschnittsrechner im Online-Shop oder auf Anfrage bestellen. Grundsätzlich befolgen wir dabei die Toleranzen nach EN ISO 1307, auf Kundenwunsch gerne auch spezielle Toleranzen.
Schlauchzuschnitt im Detail

Die Vorteile
Das beschriebene Servicepaket bietet Ihnen viele Vorteile:
- Einhaltung der Toleranzen für Zuschnitte laut ISO 1307
- keine zusätzlichen Kosten für Verschnitt
- auf Wunsch Kennzeichnung der geschnittenen Längen
- Zuschnitt vom Einzelstück bis zur Großserie möglich
- saubere Zuschnitte abgestimmt auf Armatur und Einbindung
- Schutz der abgelängten Schläuche bei Verpackung und Versand

Der Schlauch-Cutty für individuellen Zuschnitt
Kleine Schlauchdimensionen können selbst zugeschnitten werden – ideal dafür ist der Schlauch-Cutty:
- saubere, winkelgerechte Schnitte
- geeignet für Polyamid-, Polyethylen-, Polyurethan-, PTFE-, PVDF- und PVC-Schläuche bis 12 mm Außendurchmesser

Das Schlauchschneidemesser für individuellen Zuschnitt
Größere Schlauchdimensionen können selbst zugeschnitten werden – ideal dafür ist unser Schlauchschneidemesser:
- sauberes, planes Schnittbild
- leichte Handhabung, hohe Schnittkraft
- kein Schärfen notwendig – geeignet für Gummi- und Kunststoffschläuche

Einfach bequem – Zuschnitte über Online-Shop oder Anfrage buchen
Schlauchzuschnitte können bequem bei der Bestellung mitgebucht werden.
Verwenden Sie den Zuschnittsrechner im Online-Shop, um Menge und Länge der Zuschnitte zu definieren, oder kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.