Was haben Arbeitsschutzprodukte mit E-Business & Logistik-Lösungen zu tun? Sehr viel! Die beste persönliche Schutzausrüstung hilft nur dann, wenn sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar ist. Unsere Kunden aus Industrie, Bau und Handwerk arbeiten oft im Mehrschichtbetrieb, und das in teils großen Produktionswerken mit langen Wegen. Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit und kurze Wege sind ein wesentlicher Faktor, damit ein schneller und ständiger Zugriff auf Arbeitsschutzprodukte möglich ist. Dadurch wird Arbeitsschutz eher verwendet und die Sicherheit wird gesteigert.
24/7 – Produktverfügbarkeit rund um die Uhr
Produktauswahl besonders einfach
Bestandsabruf in Echtzeit
Wir beraten Sie gerne!
Im ersten Schritt wenden Sie sich an unsere Expertinnen und Experten, um die unterschiedlichen Möglichkeiten zu besprechen und die passende für Sie zu finden.
Lieferung
Im nächsten Schritt liefern wir Ihnen den Ausgabeautomaten, Wiegezellenschrank oder Sie erhalten den Barcode-Katalog.
Immer einsatzbereit
Der Automat wird kontinuierlich neu befüllt und steht 24 Stunden am Tag für die Entnahme bereit.
Der Haberkorn Ausgabeautomat bietet Ihnen Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit und reduziert Wegzeiten. Mit diesem einfachen System entlasten Sie Ihr Magazin und ermöglichen eine garantierte Materialbereitstellung 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Durch die dezentrale Platzierung in den Produktionshallen reduzieren sich zudem die Wegzeiten, was oft ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor ist. Aus Sortimentssicht eignen sich unzählige Produkte für diese Art der Ausgabe – angefangen von Handschuhen über Dicht- und Klebstoffe bis hin zu Werkzeugen, alles, was nicht allzu groß oder viel zu klein ist. Haberkorn produziert und konfiguriert die Ausgabenautomaten selber – von der Software und der Hardware bis hin zu den Prozessen. Im eigenen Kompetenzzentrum werden alle Produkte bis zur optimalen Ausgabefähigkeit aus dem Automaten getestet. Dafür falten wir etwa Handschuhe auf unterschiedlichste Arten, bis möglichst viele Paare in einen Automaten passen und die Ausgabe fehlerfrei funktioniert.
Sie möchten Ihren Mitarbeitern sensible oder wertvolle Produkte rund um die Uhr einfach zugänglich machen? Trotzdem wollen Sie Transparenz und keinen Aufwand für ein 24-Stunden-Magazin? Und für Ihre Mitarbeiter soll es auch noch unkompliziert sein? Wir bieten mit unserem Wiegezellenschrank die optimale Lösung. Der Schrank bietet genügend Platz für die unterschiedlichsten Produkte, die Mitarbeiter können mittels Chip jederzeit darauf zugreifen, und auch die Nachbestellung erfolgt automatisch, indem das Wiegesystem bei Bedarf selbständig nachbestellt.
Mit dem Barcode-Katalog ist es einfach, aus einer Vielzahl von Produkten eine überschaubare Auswahl zu treffen und diese als Standard festzulegen. So werden häufig benötigte Produkte in Ihrem individuellen Katalog auf wenigen Seiten zusammengefasst. Dadurch vermeiden Sie eine ungesteuerte Sortimentsausweitung; neben der Produktstandardisierung ist die Möglichkeit, mit dem Online-Scanner schnell und einfach zu bestellen, ein weiterer Vorteil. Die Bestellung per Scanner ist nicht nur elegant, auch die Zuordnung der Kostenstelle kann automatisch erfolgen. Unter anderem deshalb ist der Haberkorn Barcode-Katalog speziell für Arbeitsschutzprodukte sehr beliebt.
Unser Experte Bernhard Bär beantwortet Ihnen weitere Fragen und berät Sie gerne.
„Die Vorteile unserer E-Business & Logistik-Lösungen für Arbeitsschutzprodukte sind schnell aufgezählt: 24/7-Verfügbarkeit, reduzierte Wege, gesparte Zeit und tolle Auswertungsmöglichkeiten.“
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!