Wiegezellenschrank

Der Haberkorn Wiegezellenschrank

Sicher versorgt − rund um die Uhr

Sie möchten Ihren Mitarbeitern sensible oder wertvolle Produkte einfach rund um die Uhr zugänglich machen? Trotzdem wollen Sie Transparenz und keinen Aufwand für ein 24-Stunden-Magazin? Und für Ihre Mitarbeiter soll es auch noch unkompliziert sein? Wir bieten mit unserem Wiegezellenschrank eine optimale Lösung. Der Schrank hat genügend Platz für die unterschiedlichsten Produkte, die Mitarbeiter können mittels Chip jederzeit darauf zugreifen und auch die Nachbestellung erfolgt automatisch, indem das Wiegesystem bei Bedarf selbständig nachbestellt.


Highlights Wiegezellenschrank

Der Haberkorn Wiegezellenschrank bietet viele Vorteile
Die Vorteile:

Absolute Sicherheit:

  • Zugriff nur für Berechtigte
  • Entnahme rund um die Uhr möglich
  • Produktgerechte Lagerung
  • Entlastung des Magazins und Einsparung von Wegzeiten

Optimale Transparenz:

  • Persönliche Identifikation mit dem Chip
  • Bestandserfassung durch Wiegen
  • Automatische Nachbestellung bei Erreichen der Mindestmenge
  • Reduktion von Schwund

Variables System:

  • Einfaches Aktualisieren der Zugriffsrechte
  • Rasche Anpassung des Bestands möglich
  • Lagerung unterschiedlicher Mengen je nach Verbrauch
  • Konfiguration und Bestückung individuell anpassbar
Sicherheit durch Chipverriegelung beim Wiegezellenschrank
Der Wiegezellenschrank in vier Schritten
1. Schrank öffnen

Bei jeder Entnahme identifiziert sich der Mitarbeiter mit seinem Chip. Dieser wird vom Schließsystem geprüft und die Türe wird automatisch entriegelt.

Transparente Produktentnahme beim Wiegezellenschrank
2. Entnahme der Produkte

Der Mitarbeiter entnimmt die benötigten Produkte. Die Änderungen im Bestand, die Mitarbeiterdaten und der Zeitpunkt der Entnahme werden protokolliert und sorgen für optimale Transparenz.

Der Haberkorn Wiegezellenschrank bestellt automatisch nach
3. Automatische Nachbestellung

Der Bestand wird durch Wiegen erkannt und an Haberkorn übermittelt. Beim Erreichen der Mindestmenge wird automatisch eine Nachbestellung ausgelöst.

Schnelle Nachbestückung beim Wiegezellenschrank
4. Einfache Nachbefüllung

Haberkorn liefert die Ware zeitgerecht und füllt bei Bedarf den Schrank auch wieder auf. Der Versorgungskreislauf ist damit lückenlos und sicher.