Skin-Verpackungen

Die Skin-Verpackung von Haberkorn

Ideal für Montagematerial oder Ersatzteillieferungen

Hochwertiges Verpacken vermittelt Qualität und Professionalität – egal ob für Montagematerial, für die Erstausstattung oder auch für standardisierte Ersatzteillieferungen. Durch den Einsatz der Skin-Technologie können verschiedenste Arten von Produkten (z. B. Dichtungen, O-Ringe, Verbindungselemente, Werkzeuge, Wälzlager …) auf optisch hohem Niveau einfach, schnell und qualitativ hochwertig verpackt werden. Das Besondere daran: Die Produkte sind dank der Klarsichtfolie und Etikettierung sofort identifizierbar und über längere Zeit gegen Feuchtigkeit, Staub und andere Umwelteinflüsse geschützt.


Skin-Verpackungen im Detail

Skinnen in eigener Haberkorn-Werkstätte
Eigene Haberkorn Skin-Werkstätte

Durch die eigene Skin-Werkstätte bei Haberkorn in Wolfurt können wir rasch auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen, seien dies Skin-Kartonagen mit Kundenlogo, oder individuelle Etikettierung. Unsere Mitarbeiter sorgen auf jeden Fall für die perfekt geskinnten Waren.

 

Skin-Verpackungen sind auch bestens für Montagematerial geeignet
Die Skin-Vorteile im Überblick
  • die Produkte sind gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt
  • kein Teil kann verloren gehen
  • Kunde sieht auf einen Blick, was die Skin-Verpackung beinhaltet
  • individuelle Etikettierung sorgt für Sicherheit
  • einfachstes Handling – eine Artikelnummer pro Skin-Set
  • alle Baugruppen können auch neutral verpackt werden
Bestens geschützt - die geskinnte Baugruppe in der Haberkorn Werkstätte in Wolfurt
Der Skin-Prozess

1. Die Ware wird zuerst auf einen speziellen, VCI-beschichteten Karton aufgelegt. Dabei können Produkte verschiedener Größen zusammen verpackt werden.

2. Beim eigentlichen Skin-Prozess wird die Folie erhitzt und das Paket vakuumiert. Durch die Skin-Beschichtung und die Vakuumierung haftet die Folie auf dem Karton und die Produkte sind fixiert.

3. Das geskinnte Montagematerial bzw. die geskinnte Ersatzteillieferung ist nun feuchtigkeits- und staubgeschützt.

4. Die Etikettierung zeigt alle Bestandteile – kann aber mit einer einzigen Bestellnummer bestellt werden.

5. Die Anlieferung erfolgt, fein säuberlich mit der Baugruppennummer versehen, in einem Überkarton. So behalten Sie jederzeit den Überblick.

 


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!