RFID-Bestellsystem H-Box

Einfach unkompliziert – die H-Box von Haberkorn

Unkomplizierte Bewirtschaftung dank RFID

Sie haben einen hohen Bedarf an C-Teilen? Sie möchten für Ihre Mitarbeiter einen unkomplizierten und einfach verständlichen Prozess? Sie wollen unnötige Wegzeiten und kostenintensive Bestände einsparen? Sie möchten die neuesten Technologien auch in Ihrem Beschaffungsprozess einsetzen? Das Haberkorn RFID-Bestellsystem H-Box ist eine auf RFID-Technologie basierende Lösung. Sie können sie flexibel und ohne Vorbereitungsmaßnahmen dezentral einsetzen. Ihre Mitarbeiter entnehmen die benötigten Materialien aus den Kanban-Behältern. Sobald einer dieser Behälter leer ist, wird er in die H-Box gelegt. Durch einen am Behälter angebrachten RFID-Transponder registriert die H-Box automatisch den Bedarf und bestellt in Echtzeit nach. Ganz einfach. So steigern Sie Ihre Versorgungssicherheit durch bedarfsorientierte Lieferungen und schnelle Reaktion auf Verbrauchsschwankungen. Schnell und unkompliziert – die H-Box von Haberkorn.


RFID-Bestellsystem H-Box im Detail

Der Haberkorn Scan-Box bietet viele Vorteile
Die Vorteile

Einfach, sicher und sparsam

  • eine H-Box für mehrere Regale
  • bestehende Regale und Boxen sind ohne Umbau einsetzbar
  • unabhängig von Strom- und Netzwerkanschluss

Perfekt koordiniert

  • Bedarf wird sofort erkannt
  • keine Bedienung des Systems notwendig
  • unterschiedliche Behältergrößen sind möglich

Vollkommener Überblick

  • Bedarfsschwankungen werden sofort erkannt
  • eingeworfene Behälter werden bestellt
Einfacher geht´s nicht – die Scan Box von Haberkorn
Die H-Box in vier Schritten
1. Ab in die Box

Ist ein Kanban-Behälter leer, wird er aus dem Regal genommen und in die H-Box gelegt.

Der Haberkorn Scan-Box bestellt automatisch nach
2. Automatische Bestellung

Die H-Box erkennt mithilfe der RFID-Technologie die Leerbehälter und bestellt die benötigten Produkte automatisch nach.

Prompte Lieferung durch Haberkorn
3. Lieferung der Ware

Haberkorn liefert die benötigte Ware im vereinbarten Rhythmus bereits vorbereitet für das Befüllen der Regale.

Schnelle Nachbestückung der Scanbox durch befüllte Schütten mit RFID-Tag
4. Schnelles Einräumen

Die benötigte Ware steht im entsprechenden Behälter am richtigen Platz wieder für die Entnahme zur Verfügung.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!