Prozessoptimierung

Einfach unglaublich
Verschwendung schleicht sich überall ein.

In der klassischen Lean Production Lehre werden sieben Arten der Verschwendung unterschieden. Diese Verschwendungsarten lassen sich in jedem produzierenden Unternehmen feststellen, denn gerade in der Produktion gibt es eine Reihe nicht wertschöpfender Tätigkeiten. Diese stören den reibungslosen Ablauf der Prozesse. Haberkorn hilft Ihnen dabei, Prozesse zu vereinfachen und damit nicht wertschöpfende Tätigkeiten in Ihrem Betrieb zu erkennen und zu minimieren.

 

 

 


Highlights

Eine strategische Partnerschaft
mit Haberkorn

ABC-Analysen zeigen typischerweise, dass C-Teile zwar das geringste Umsatzvolumen aufzeigen, dieser Bereich jedoch die meisten Produkte beinhaltet. Zudem werden diese Artikel am häufigsten bei unterschiedlichen Lieferanten bezogen. Damit verbunden ist ein entsprechend großer Aufwand. Eine strategische Partnerschaft mit Haberkorn ermöglicht Ihnen, den administrativen Aufwand zu minimieren und Lieferanten zu reduzieren.

Standards einhalten leicht gemacht

In vielen Unternehmen entsteht immer wieder die gleiche Situation: es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Produkten für die gleichen Arbeitsfelder. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Produkte für einen bestimmten Arbeitsbereich zusammenzufassen. Es ist bereits ein Aufwand, Produkte klar zu definieren und Qualitätsstandards festzulegen. Diese Standards jedoch im Nachhinein einzuhalten, ist die viel größere Herausforderung. Haberkorn unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung solcher Standards, aber bietet auch Tools wie beispielsweise den Barcodekatalog, um diese in einfacher Weise transparent zu halten und auch einhalten zu können.

Single Sourcing Partnerschaft mit Haberkorn

In einer Reihe von Sortimentsbereichen ändern sich häufig die Rahmenbedingungen. Speziell solche gesetzlichen Rahmenbedingungen stellen den Einkauf und die Fachabteilungen immer wieder vor die Herausforderung herauszufinden, welche Produkte konkret dafür geeignet sind. Die Single Sourcing Partnerschaft bewirkt unter anderem, dass die Aufgabe, für die wichtigen Einsatzbereiche die richtigen Produkte zu verwenden, einwandfrei erfüllt wird. Diese Produkte müssen übrigens nicht unbedingt auch die teuersten sein. Haberkorn übernimmt in dieser Partnerschaft eine Beratungsfunktion und hilft Ihnen dabei, eine korrekte Betrachtung der Kosten und Nutzen zu übernehmen.


Servicepakete für jede Anwendung