Komplexität reduzieren

Ausschnitt eines Barcode-Katalogs auf dem ein blauer Helm und eine Schutzbrille zu sehen ist.

Verschwendung schleicht sich überall ein

In der klassischen Lean-Production-Lehre werden sieben Arten der Verschwendung unterschieden. Diese Verschwendungsarten lassen sich in jedem produzierenden Unternehmen finden, denn gerade in der Produktion gibt es eine Reihe nicht wertschöpfender Tätigkeiten. Diese stören den reibungslosen Ablauf der Prozesse. Haberkorn hilft Ihnen dabei, Prozesse zu vereinfachen und damit nicht wertschöpfende Tätigkeiten in Ihrem Betrieb zu erkennen und zu minimieren.


Komplexität reduzieren – Highlights

Verkäufer erklärt zwei Kunden etwas mittels einer Broschüre

Eine strategische Partnerschaft
mit Haberkorn

ABC-Analysen zeigen typischerweise, dass C-Teile zwar das geringste Umsatzvolumen aufzeigen, dieser Bereich jedoch die meisten Produkte beinhaltet. Zudem werden diese Artikel am häufigsten bei unterschiedlichen Lieferanten bezogen. Damit verbunden ist ein entsprechend großer Aufwand. Eine strategische Partnerschaft mit Haberkorn ermöglicht Ihnen, den administrativen Aufwand zu minimieren und Lieferanten zu reduzieren.

Illustration mit 4 verschiedenen Hämmern auf der einen Seite und einem Hammer auf der anderen Seite

Standards einhalten leicht gemacht

In vielen Unternehmen entsteht immer wieder die gleiche Situation: Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Produkten für die gleichen Arbeitsfelder. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Produkte für einen bestimmten Arbeitsbereich zusammenzufassen. Es ist bereits ein Aufwand, Produkte klar zu definieren und Qualitätsstandards festzulegen; diese Standards jedoch im Nachhinein einzuhalten, ist die viel größere Herausforderung. Haberkorn unterstützt Sie bei der Entwicklung solcher Standards, aber bietet auch Tools wie beispielsweise den Barcode-Katalog, um diese in einfacher Weise transparent zu halten und auch einhalten zu können.

Illustration mit 10 grauen Menschsymbolen auf der einen Seite und 1 graues Menschsymbol auf der anderen Seite

Single-Sourcing-Partnerschaft mit Haberkorn

In einer Reihe von Sortimentsbereichen ändern sich häufig die Rahmenbedingungen. Speziell gesetzliche Rahmenbedingungen stellen den Einkauf und die Fachabteilungen immer wieder vor die Herausforderung, herauszufinden, welche Produkte konkret dafür geeignet sind. Die Single-Sourcing-Partnerschaft bewirkt unter anderem, dass die Aufgabe, für die wichtigen Einsatzbereiche die richtigen Produkte zu verwenden, einwandfrei erfüllt wird. Diese Produkte müssen übrigens nicht unbedingt auch die teuersten sein. Haberkorn übernimmt in dieser Partnerschaft eine Beratungsfunktion und hilft Ihnen dabei, Kosten und Nutzen korrekt zu betrachten.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!