Menu

Dichtungsband, PVC, ASTORpvc 15211-14, geschäumt, selbstklebend, grau

von Astorplast   |   mehr selbstklebende Schaumstoffbänder

Drucken
Einseitig klebender, geschlossenzelliger, selbstverlöschender PVC-Schaum für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Einsatzbereich
  • als Dichtungsmaterial für Isolierverglasung einsetzbar
  • geeignet für Konstruktionen mit Brandschutzanforderungen

Vorteile/Ausführungen
  • selbstverlöschend
  • sehr gute Anpassungsfähigkeit, kann Höhenunterschiede ausgleichen
  • hoch alterungsbeständig
  • beständig gegen Salzwasser, Salzsäure 10 %, Schwefelsäure und Heizöl

Anwendungen/Hinweise
  • nicht beständig gegen chlorierte Lösungsmittel und Benzin

Technische Daten
  • Raumgewicht
140 kg/m³
  • Stauchhärte DIN 53577
8 kPa (bei 25 % Stauchung)
  • Brandverhalten FMVSS302
<100 mm/min (ab 5 mm Dicke)

Material
  • lösungsmittelfreier, Acrylat-Dispersion-Klebstoff
  • Abdeckung aus silikonisierter LDPE-Folie

Downloads