Menu

Hohlstab, POM-C, natur

mehr Kunststoffhohlstäbe

Drucken
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in vielen Fällen als Substitutionswerkstoff für Metall eingesetzt werden.
Einsatzbereich
  • für Gleitfunktionen und Präzisionsteile wie Zahnräder, Rollen, Gleitelemente
  • Schrauben und Beschläge
  • Textiltechnik

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Härte und Steifigkeit
  • hohe Zähigkeit
  • hohe Formbeständigkeit in der Wärme
  • hohe Lösemittelbeständigkeit
  • hohe Beständigkeit gegen Spannungsrissbildung
  • gutes elektrisches Isolierverhalten
  • geringe Wasseraufnahme

Anwendungen/Hinweise
  • nicht beständig gegen starke Säuren und Oxidationsmittel
  • schlechte Verkleb- und Lackierbarkeit

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich UL746B
–40 °C bis +100 °C
  • Dichte DIN EN ISO 1183
1,39 g/cm³
  • Wasseraufnahme DIN EN ISO 62
0,8 %
  • Kerbschlagzähigkeit DIN EN ISO 179
6 kJ/m²
  • Härte DIN EN ISO 868
83 Shore A
  • spezifischer Durchgangswiderstand DIN EN 62631-3-1
>1013Ω cm

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken